ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ แหวนรองล็อคแยกส่วนมาตรฐานซิลิคอนบรอนซ์
สไตล์ | รุ่น | สี | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนา | ความอดทนความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U43150.037.0001 | - | 3 / 8 " | 0.377 " | 0.68 " | 0.094 " | - | ฿1,381 | |
B | U43150.050.0001 | - | 1 / 2 " | 0.502 " | 0.869 " | 0.125 " | - | ฿2,575 | |
B | U43150.062.0001 | - | 5 / 8 " | 0.628 " | 1.073 " | 0.156 " | - | ฿2,065 | |
B | U43150.025.0001 | - | 1 / 4 " | 0.252 " | 0.487 " | 0.062 " | - | ฿1,197 | |
C | 1NU95 | บรอนซ์ | 3 / 4 " | 0.766 " | 1.265 " | 0.188 " | 0.188 " | ฿1,580 | |
D | 1NU88 | บรอนซ์ | #6 | 0.148 " | 0.25 " | 0.031 " | 0.031 " | ฿329 | |
E | 1NU94 | บรอนซ์ | 5 / 8 " | 0.641 " | 1.073 " | 0.156 " | 0.156 " | ฿2,391 | |
F | 1NU87 | บรอนซ์ | #4 | 0.120 " | 0.209 " | 0.025 " | 0.025 " | ฿199 | |
G | 1NU93 | บรอนซ์ | 1 / 2 " | 0.512 " | 0.869 " | 0.125 " | 0.125 " | ฿306 | |
H | U43150.019.0001 | ที่ราบ | #10 | 0.193 " | 0.334 " | 0.047 " | - | ฿813 | |
B | U43150.021.0001 | ที่ราบ | #12 | 0.220 " | 0.377 " | 0.056 " | - | ฿1,830 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถเข็นส่งของ
- Manometers แบบ Hydronic
- ไดรฟ์อาร์เบอร์
- ถุงมือกล่องถุงมือ
- อาคารเก็บความปลอดภัย
- วัสดุเครื่องจักร
- ขั้วต่อสายไฟ
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- APPROVED VENDOR สว่านกด Guard
- EAZYPOWER ใบมีดคาร์ไบด์ Grit 2-9 / 16 นิ้ว
- REELCRAFT ม้วนสายยาง ท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว 3000 PSI
- VEE GEE เครื่องวัดอุณหภูมิของเหลวในแก้ว
- WESTWARD ประแจปลายท่อ
- AKRO-MILS 33223 กล่องเก็บของพลาสติกแบบแบ่งช่อง Akro Grid XNUMX
- ALLEGRO SAFETY ชุดบริการ
- TEMPCO ฝาครอบขั้วเซรามิก
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกต๊าปร่องตรง ซีรีส์ดอกต๊าปร่องตรง 2095M
- CONDOR ถุงมือหนัง หนังวัว พรีเมี่ยม เต็มนิ้ว สีเทา