REELCRAFT ม้วนท่อ ท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว 3000 PSI
สไตล์ | รุ่น | ประเภทไดรฟ์ | ความสูง | ความยาวท่อ | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HC1200-19-18 1 | มือหมุน | 21 " | 105ft | 19 " | 34 " | ฿40,441 | |
A | HC1200-23-18 1 | มือหมุน | 25.13 " | 150ft | 23 " | 34 " | ฿43,179 | |
B | EP1200-23-28 1 | เครื่องยนต์ | 25.13 " | 230ft | 23 " | 40.5 " | ฿67,854 |
ม้วนสายยาง ท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว 3000 PSI
ท่อม้วนของ Reelcraft ติดตั้งบนพื้น ผนัง หรือรถบรรทุกเพื่อจัดเก็บ ม้วนลม และคลายลม ท่อน้ำ และสารเคมีเพื่อป้องกันความเสียหายจากการพันกันและการหักงอ พวกเขามีโครงสร้างเหล็กหนาเคลือบผงเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน วงล้อเหล่านี้ประกอบด้วยข้อเหวี่ยงมือหรือมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมการหมุนข้อเหวี่ยงของไดรฟ์เกียร์สำหรับการหดท่อ เลือกจากม้วนสายยางสีแดงที่มีให้เลือกมากมายเพื่อจับท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้วที่มีความยาวตั้งแต่ 105 ถึง 230 ฟุต
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องตัดรู
- คอนแทคแม่เหล็กแสงสว่าง
- อุปกรณ์เสริมหัววัดก๊าซ / ไอในดิน
- สายดนตรีสแตนเลส
- บ่อพักน้ำทิ้งและปั๊มน้ำเสีย
- ท่อไฮโดรลิค
- ผ้ากันฝน
- ฟิล์มหดและอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานด้วยความร้อน
- เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ
- LINCOLN ชุด Power Luber
- SUREBONDER กาวแท่งร้อนละลาย
- STRONG HOLD โต๊ะทำงานแบบ Multi-Shift
- JAMCO รุ่น ED 4 ชั้นวางสินค้าในรถเข็น
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อวงแหวน RBC14 Series
- SPEARS VALVES CPVC Unitized วาล์วไดอะแฟรมนิวเมติกกระตุ้น หน้าแปลน FKM โอริง
- SPEARS VALVES CPVC Electro Actuated True Union 2000 บอลวาล์วมาตรฐาน, หน้าแปลน, FKM
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 ตลับบอลวาล์วอุตสาหกรรม FKM
- WHEELER-REX สร้างชุดใหม่
- BUSSMANN ลิงค์ฟิวส์ปลอกโลหะ FWC, 600 VAC