REELCRAFT HC1200-23-18 1 ม้วนท่อ 1 นิ้ว Id x 150 ฟุต 3000 Psi
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ตลับ | หล่อลื่นอย่างถาวร |
สี | สีแดง |
การก่อสร้าง | กรอบเชื่อม |
ประเภทไดรฟ์ | มือหมุน |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 25.13 " |
ID ท่อ | N |
ท่อภายใน Dia | 1" |
ความยาวท่อ | 150ft |
เต้ารับท่อ (นิ้ว) | 1 "(F) NPT |
ความยาว | 23 " |
สูงสุด คะแนนความดัน | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F) | 225 องศา F |
การติด | รูปแบบรูโบลต์ |
ไม่รวม | ถุงเท้ายาว |
รีล Inlet | 1 "(F) NPT |
ประเภทซีล | อัฟลาส |
วัสดุหมุน | เหล็กชุบนิกเกิล |
ชนิดภาพเขียน | การ Heavy Duty |
UPC | 094706264958 |
ความกว้าง | 34 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 47.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 77.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 106.68 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. Reelcraft HC1200-23-18 1 ม้วนสายยางสามารถทำงานในอุณหภูมิตั้งแต่ 32 ถึง 225 องศาฟาเรนไฮต์
A. Reelcraft HC1200-23-18 1 ม้วนสายยางมีโครงสร้างเหล็กเคลือบด้วยสีฝุ่นเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อนที่ไม่รุนแรง ตัวหมุนทำจากเหล็กชุบนิกเกิล ทนต่อการกัดกร่อนและการสึกหรอได้ดียิ่งขึ้น
A.
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทไดรฟ์ | ความสูง | ความยาวท่อ | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC1200-19-18 1 | มือหมุน | 21 " | 105ft | 19 " | 34 " | ฿40,441 | ||
EP1200-23-28 1 | เครื่องยนต์ | 25.13 " | 230ft | 23 " | 40.5 " | ฿67,854 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.