ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ สกรูโลหะแผ่นเจาะรู หัวแหวนหกเหลี่ยม
สไตล์ | รุ่น | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1WE 43 | 0.250 " | 0.11 " | 5 / 8 " | #8 | ฿720 | |
A | 1WE 39 | 0.250 " | 0.093 " | 1" | #6 | ฿662 | |
B | 1WE 49 | 0.250 " | 0.11 " | 1.25 " | #8 | ฿950 | |
B | 1WE 37 | 0.250 " | 0.093 " | 3 / 4 " | #6 | ฿618 | |
B | 1WE 71 | 0.312 " | 0.12 " | 3" | #10 | ฿628 | |
B | 1WE 80 | 0.312 " | 0.155 " | 1.25 " | #12 | ฿1,637 | |
A | 1WE 61 | 0.312 " | 0.12 " | 1" | #10 | ฿1,002 | |
B | 1WE 84 | 0.312 " | 0.155 " | 2" | #12 | ฿1,080 | |
B | 1WE 73 | 0.312 " | 0.155 " | 1 / 2 " | #12 | ฿1,160 | |
B | 1WE 65 | 0.312 " | 0.12 " | 1.5 " | #10 | ฿1,343 | |
B | 1WE 69 | 0.312 " | 0.12 " | 2.5 " | #10 | ฿978 | |
A | 1WE 59 | 0.312 " | 0.12 " | 3 / 4 " | #10 | ฿926 | |
B | 1WE 88 | 0.312 " | 0.155 " | 3" | #12 | ฿830 | |
B | 1WE 96 | 0.375 " | 0.19 " | 1" | #14 | ฿1,148 | |
B | 1WE 90 | 0.375 " | 0.19 " | 1 / 2 " | #14 | ฿950 | |
B | 1WE 94 | 0.375 " | 0.19 " | 3 / 4 " | #14 | ฿1,050 | |
B | 1 วัตต์ 10 | 0.375 " | 0.19 " | 1.5 " | #14 | ฿742 | |
B | 1 วัตต์ 12 | 0.375 " | 0.19 " | 2" | #14 | ฿870 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หน่วยงานกำกับดูแล
- ปั๊มน้ำมัน
- ลงชื่อบัลลาสต์
- เครื่องกรองอากาศ
- ตู้
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- ปั๊มสำหรับเรือเดินทะเลและ RV
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดและอุปกรณ์เสริม
- JAMCO รถเข็นอเนกประสงค์ชั้นวางของแบบเชื่อมลึก
- KWIKSET มือจับประตู
- NIBCO DWV พี-แทรป
- ZOELLER สวิตช์เครื่องกล
- PARLEC วงกลมจารึก 3/8 ", บวก, สามเหลี่ยม, ส่วนแทรกที่จัดทำดัชนีได้
- WRIGHT TOOL ชุดซ็อกเก็ตมาตรฐานไดรฟ์ 1/2 นิ้ว 12 จุด
- LEICA ตัวรับเลเซอร์
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD เสื้อเชิ้ตแขนสั้นผ้ายีนส์ Soft Scrubs
- MASTER LOCK ดิจิตอลปลอดภัย
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ H-H1, ขนาด 832, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow