NIBCO DWV P-กับดัก
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 885 2 | 395 psi ที่ 200 องศา F | 2.125 " | 2" | ฿5,087 | |
A | 885 11 / 2 | 466 psi ที่ 200 องศา F | 1.625 " | 1.5 " | ฿3,254 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทำความเย็น A / C
- อุปกรณ์บริการอาหาร
- อุปกรณ์เสริม Push-Puller
- ทีและบานพับสาย
- อุปกรณ์เสริมองค์ประกอบฮีตเตอร์กระบวนการ
- วงขัดและม้วน
- การตรวจสอบกระบวนการ
- ยาฆ่าแมลงและกำจัดแมลง
- การเติมอากาศ
- เครื่องใช้ไฟฟ้า
- SCHNEIDER ELECTRIC 12VDC, รีเลย์
- DORIAN เครื่องมือ Knurling
- BURNDY U Die Kits, 6 AWG - 750 Kcmil Cable Range, ชุดดายตามรายการ UL
- VULCAN HART บูชท่อ
- SPEARS VALVES บัตเตอร์ฟลายวาล์ว PVC Standard Valve Overhaul Kits With Disc, EPDM
- MARTIN SPROCKET Triplex Stock Bore C Type เมตริก เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้ง, หมายเลขโซ่ 16B-3
- SECURALL PRODUCTS M100 Series Type 2 ตู้บรรจุสารระเบิด
- TRACERLINE อะแดปเตอร์
- EDWARDS MFG ช่างเหล็ก 120 ตัน
- BROWNING TP30H Series ลิมิตเตอร์แรงบิด