เครื่องมือ DORIAN Knurling
สไตล์ | รุ่น | ความยาวก้าน | ความจุ | ความสูงของศีรษะ | ความกว้างของก้าน | ชนิดภาพเขียน | ความยาวหัว | ความกว้างหัว | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอฟเคที-50-ดี | 2.75 " | 5/16 "ขึ้นไป | 1" | 1 / 2 " | คงที่ | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 3.625 " | ฿8,025 | |
B | ซีเอ็นซี -75-1-2 | 3.25 " | 5/16 to 1-1/2" | 2" | 3 / 4 " | CNC Modular เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก | 1.875 " | 1.5 " | 5.5 " | ฿50,549 | |
A | เอฟเคที-75-เอ็ม | 3.25 " | 5/16 "ขึ้นไป | 2" | 3 / 4 " | คงที่ | 1.25 " | 3 / 4 " | 4.5 " | ฿9,884 | |
A | เอฟเคที-100-เอ็ม | 4" | 5/16 "ขึ้นไป | 2" | 3 / 4 " | คงที่ | 1.25 " | 1" | 5.25 " | ฿10,892 | |
B | ซีเอ็นซี -100-1-2 | 4.5 " | 5/16 to 1-1/2" | 2" | 1" | CNC Modular เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก | 1.875 " | 1.5 " | 6.75 " | ฿56,767 | |
B | ซีเอ็นซี -125-1-2 | 5" | 5/16 to 1-1/2" | 2" | 1.25 " | CNC Modular เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก | 1.875 " | 1.5 " | 7.25 " | ฿58,544 |
เครื่องมือ Knurling
เครื่องมือขึ้นลาย Dorian ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่อง CNC และเครื่องกลึงเพื่อพิมพ์เส้นตรง ลวดลายเพชร หรือเส้นทแยงลงบนพื้นผิวด้านนอกของเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อการยึดจับที่ดียิ่งขึ้น เครื่องมือขึ้นลายเหล่านี้มาพร้อมกับด้ามสี่เหลี่ยมและล้อคู่สำหรับสร้างรูปแบบที่มีความแม่นยำโดยมีฟันที่มีระยะพิทช์สม่ำเสมอบนพื้นผิวทรงกระบอก กลม หรือแบน การทำขึ้นลายบนชิ้นงานหรือส่วนประกอบที่ประกอบเข้าด้วยกัน คุณยังสามารถใช้เครื่องมือ Dorian ที่มีประสิทธิภาพสูงเหล่านี้เพื่อผลิตดินสอกด ปุ่มควบคุม และบาร์เบล มีจำหน่ายในขนาดความสูง ความกว้าง และความยาวด้ามที่แตกต่างกัน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กล่องแบ่ง
- บานพับลิฟท์
- ตัวแบ่งการไหลของไฮดรอลิก
- ซ่อมรอยรั่วชั่วคราว
- ตัวดึงสายพานและมู่เล่ย์รับแรงดึง
- การวัดความดันและสุญญากาศ
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- ฟิตติ้ง
- บูธสีและอุปกรณ์เสริม
- AMERICAN TORCH TIP หัวฉีดคงล้าง
- CENTURY มอเตอร์พัดลม / โบลเวอร์เพลาเดี่ยวเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 "
- BANJO FITTINGS ท่อร่วมวาล์ว
- WILKERSON ขั้วต่อบล็อกปลายซีรีส์ 08
- SPEARS VALVES ตารางพีวีซี 40 ฟิตติ้งลด Tees, Socket x Fit x Socket
- TRACEABLE ตัวตั้งเวลาปลุก
- LINN GEAR เฟืองเดี่ยวแบบเทเปอร์ล็อคคู่, โซ่ 60 เส้น
- TIMKEN แผ่นล็อคเมตริก
- NIBCO ข้อต่อซ่อม DWV พีวีซี