Dorian Cnc-100-1-2 | เครื่องมือขึ้นลาย Sm เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 3/4 นิ้ว ความยาวรวม | 3fhc3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DORIAN CNC-100-1-2 Knurling Tool Sm เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 3/4 นิ้วความยาวโดยรวม | AC9BMK 3FHC3

DORIAN CNC-100-1-2 Knurling Tool Sm เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 3/4 นิ้ว ความยาวโดยรวม

In Stock
รายการ: AC9BMK รุ่น: CNC-100-1-2อ้างอิงข้าม: 3FHC3
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
฿56,767 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือ Knurling
ความจุ5/16 to 1-1/2"
อาหารปลาย
ความสูงของศีรษะ2"
ความยาวหัว1.875 "
ความกว้างหัว1.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.75 "
แบบแผนเพชรบ่า
หน้าแข้งสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความสูงของก้าน1"
ความยาวก้าน4.5 "
ความกว้างของก้าน1"
ชนิดภาพเขียนCNC Modular เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
ล้อคู่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.25
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.88
รหัส HS8466308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวก้านความจุความสูงของศีรษะความกว้างของก้านชนิดภาพเขียนความยาวหัวความกว้างหัว¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
DORIAN CNC-75-1-2 Knurling Tool Sm เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 1/2 นิ้วความยาวโดยรวม | AC9BMJ 3FHC2 ซีเอ็นซี -75-1-23.25 "5/16 to 1-1/2"2"3 / 4 "CNC Modular เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก1.875 "1.5 "5.5 "฿50,549
DORIAN CNC-125-1-2 Knurling Tool Sm เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 1/4 นิ้วความยาวโดยรวม | AC9BML 3FHC 4 ซีเอ็นซี -125-1-25"5/16 to 1-1/2"2"1.25 "CNC Modular เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก1.875 "1.5 "7.25 "฿58,544
DORIAN FKT-50-D Knurling Tool ความยาวโดยรวม 3 5/8 นิ้ว | AC9BNN 3FHF2 เอฟเคที-50-ดี2.75 "5/16 "ขึ้นไป1"1 / 2 "คงที่7 / 8 "1 / 2 "3.625 "฿8,025
DORIAN FKT-75-M Knurling Tool แก้ไขความยาวโดยรวม 4 1/2 นิ้ว | AC9BNP 3FHF3 เอฟเคที-75-เอ็ม3.25 "5/16 "ขึ้นไป2"3 / 4 "คงที่1.25 "3 / 4 "4.5 "฿9,884
DORIAN FKT-100-M Knurling Tool แก้ไขความยาวโดยรวม 5 1/4 นิ้ว | AC9BNQ 3FHF4 เอฟเคที-100-เอ็ม4"5/16 "ขึ้นไป2"3 / 4 "คงที่1.25 "1"5.25 "฿10,892

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DORIAN CNC-100-1-2 Knurling Tool Sm เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 3/4 นิ้ว ความยาวโดยรวม
฿56,767 / หน่วย