MARATHON MOTORS มอเตอร์สำหรับงานอันตราย Division 1 ป้องกันการระเบิด งานหนัก สามเฟส C Faceless
สไตล์ | รุ่น | ประสิทธิภาพที่กำหนด | แอมป์โหลดเต็ม | ประเภทสถานที่อันตราย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ปัจจัยการบริการ | การป้องกันความร้อน | แรงดันไฟฟ้า | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EATON DCG056URM | - | 1.1-1.1 / .55 | EXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B | - | 1.0 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ | 208-230/460 | 1/4 | ฿26,122 | |
B | EATON DCG056URM | - | 0.44 | EXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B | - | 1.0 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ | 575 | 1/4 | ฿45,154 | |
C | 056T17G5315 | ลด 68% | 2.3-2.4/1.2 | 1 C, D / 2 F, G | 13 15 / 16 " | 1.00 | รถยนต์ | 208-230/460 | 1/2 | ฿35,597 | |
D | EATON DCG056URM | ลด 74.5% | 1.2-1.2/0.60 | 1 C, D / 2 F, G | 12 " | 1.00 | รถยนต์ | 208-230/460 | 1/3 | ฿34,689 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่หนีบหู
- กล่องล็อคกลุ่ม
- มอเตอร์ 50 Hz
- สายจัมเปอร์
- ชุดแปลงถังอากาศแบบพกพา
- ลวดสลิง
- อุปกรณ์ทดสอบเครื่องทำความเย็น
- ฟิล์มหดและอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานด้วยความร้อน
- กล่องจดหมายและโพสต์
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- 3M 22 ถึง 18 AWG Ring Terminal
- ELKAY อ่างล้างจาน 1 สถานี
- HALLOWELL ตู้เก็บเสื้อผ้าความปลอดภัยสูง
- WESTWARD ดอกสว่าน Parabolic Jobber เหล็กความเร็วสูงแยกจุด
- KLEIN TOOLS ชิคาโกกริปฟอร์จ
- APPROVED VENDOR จำกัด การควบคุม / สถิติ
- NOTRAX Wayfarer 265 Series แผ่นปูพรมทางเข้า
- ZEP ล้างรถ ถัง สีแดง 20 แกลลอน น้ำยา
- KLEIN TOOLS แกฟฟ์สกรู
- DAYTON ชุดเพลา