MARATHON MOTORS 056T17E5311 มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย 3 เฟส Epnv 1/3 Hp T3b
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | Standard |
กรอบ | 56C |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.2-1.2/0.60 |
ประเภทสถานที่อันตราย | 1 C, D / 2 F, G |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวของตะกั่ว | 12 "ถึง 12" |
ความยาวเพลาน้อย | 9 15 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | สถานที่อันตราย |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | สถานที่อันตราย |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แผ่นป้าย RPM | 1725 |
การออกแบบ NEMA | ไม่มี |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 74.5% |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 12 " |
ระยะ | 3 |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.00 |
เพลา Dia | 7 / 8 " |
ความยาวเพลา | 2 1 / 16 " |
อุณหภูมิ รหัส | T3B |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
UPC | 722856022790 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.43 |
รหัส HS | 8501514040 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประสิทธิภาพที่กำหนด | แอมป์โหลดเต็ม | ประเภทสถานที่อันตราย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ปัจจัยการบริการ | การป้องกันความร้อน | แรงดันไฟฟ้า | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T17G5315 | ลด 68% | 2.3-2.4/1.2 | 1 C, D / 2 F, G | 13 15 / 16 " | 1.00 | รถยนต์ | 208-230/460 | 1/2 | ฿35,597 | ||
EATON DCG056URM | - | 0.44 | EXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B | - | 1.0 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ | 575 | 1/4 | ฿45,154 | ||
EATON DCG056URM | - | 1.1-1.1 / .55 | EXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B | - | 1.0 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ | 208-230/460 | 1/4 | ฿26,122 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.