RULAND MANUFACTURING MCL Series ปลอกคอเพลา
สไตล์ | รุ่น | ภายนอก Dia. | เจาะ Dia | ขนาดฝาเกลียว | วัสดุสกรู | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ทนต่ออุณหภูมิ | การกวาดล้าง Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MCL-3-F | 16 มม | 3mm | M3 | แม็กเหล็ก | M3 | 9mm | 350 องศา F | 20.8mm | ฿400 | |
B | MCL-4-ST | 16 มม | 4mm | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | M3 x 8 | 9mm | - | 20.8mm | ฿1,961 | |
C | MCL-3-เอสเอส | 16 มม | 3mm | M3 | เหล็กกล้าไร้สนิม | M3 | 9mm | 350 องศา F | 20.8mm | ฿577 | |
D | MCL-4-เอ | 16 มม | 4mm | M3 | แม็กเหล็ก | M3 | 9mm | 225 องศา F | 20.8mm | ฿449 | |
C | MCL-4-เอสเอส | 16 มม | 4mm | M3 | เหล็กกล้าไร้สนิม | M3 | 9mm | 350 องศา F | 20.8mm | ฿819 | |
B | MCL-5-ST | 16 มม | 5mm | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | M3 x 8 | 9mm | - | 20.8mm | ฿2,078 | |
D | MCL-6-เอ | 16 มม | 6mm | M3 | แม็กเหล็ก | M3 | 9mm | 225 องศา F | 20.8mm | ฿408 | |
E | MCL-5-P | 16 มม | 5mm | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | M3 x 8 | 9mm | - | 20.8mm | ฿638 | |
E | MCL-4-P | 16 มม | 4mm | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | M3 x 8 | 9mm | - | 20.8mm | ฿638 | |
C | MCL-6-เอสเอส | 16 มม | 6mm | M3 | เหล็กกล้าไร้สนิม | M3 | 9mm | 350 องศา F | 20.8mm | ฿798 | |
A | MCL-4-F | 16 มม | 4mm | M3 | แม็กเหล็ก | M3 | 9mm | 350 องศา F | 20.8mm | ฿373 | |
B | MCL-6-ST | 16 มม | 6mm | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | M3 x 8 | 9mm | - | 20.8mm | ฿2,348 | |
E | MCL-6-P | 16 มม | 6mm | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | M3 x 8 | 9mm | - | 20.8mm | ฿620 | |
A | MCL-6-F | 16 มม | 6mm | M3 | แม็กเหล็ก | M3 | 9mm | 350 องศา F | 20.8mm | ฿359 | |
C | MCL-5-เอสเอส | 16 มม | 5mm | M3 | เหล็กกล้าไร้สนิม | M3 | 9mm | 350 องศา F | 20.8mm | ฿738 | |
A | MCL-5-F | 16 มม | 5mm | M3 | แม็กเหล็ก | M3 | 9mm | 350 องศา F | 20.8mm | ฿359 | |
D | MCL-5-เอ | 16 มม | 5mm | M3 | แม็กเหล็ก | M3 | 9mm | 225 องศา F | 20.8mm | ฿411 | |
D | MCL-3-เอ | 16 มม | 3mm | M3 | แม็กเหล็ก | M3 | 9mm | 225 องศา F | 20.8mm | ฿445 | |
B | MCL-8-ST | 18mm | 8mm | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | M3 x 8 | 9mm | - | 22.4mm | ฿2,763 | |
D | MCL-8-เอ | 18mm | 8mm | M3 | แม็กเหล็ก | M3 | 9mm | 225 องศา F | 22.4mm | ฿425 | |
C | MCL-8-เอสเอส | 18mm | 8mm | M3 | เหล็กกล้าไร้สนิม | M3 | 9mm | 350 องศา F | 22.4mm | ฿858 | |
E | MCL-8-P | 18mm | 8mm | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | M3 x 8 | 9mm | - | 22.4mm | ฿660 | |
C | MCL-7-เอสเอส | 18mm | 7mm | M3 | เหล็กกล้าไร้สนิม | M3 | 9mm | 350 องศา F | 22.4mm | ฿945 | |
A | MCL-7-F | 18mm | 7mm | M3 | แม็กเหล็ก | M3 | 9mm | 350 องศา F | 22.4mm | ฿376 | |
D | MCL-7-เอ | 18mm | 7mm | M3 | แม็กเหล็ก | M3 | 9mm | 225 องศา F | 22.4mm | ฿443 | |
A | MCL-8-F | 18mm | 8mm | M3 | แม็กเหล็ก | M3 | 9mm | 350 องศา F | 22.4mm | ฿376 | |
D | MCL-9-เอ | 24mm | 9mm | M3 | แม็กเหล็ก | M3 | 9mm | 225 องศา F | 26.3mm | ฿511 | |
E | MCL-10-P | 24mm | 10mm | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | M3 x 10 | 9mm | - | 26.3mm | ฿725 | |
A | MCL-10-F | 24mm | 10mm | M3 | แม็กเหล็ก | M3 | 9mm | 350 องศา F | 26.3mm | ฿417 | |
A | MCL-9-F | 24mm | 9mm | M3 | แม็กเหล็ก | M3 | 9mm | 350 องศา F | 26.3mm | ฿412 | |
D | MCL-10-เอ | 24mm | 10mm | M3 | แม็กเหล็ก | M3 | 9mm | 225 องศา F | 26.3mm | ฿510 | |
C | MCL-9-เอสเอส | 24mm | 9mm | M3 | เหล็กกล้าไร้สนิม | M3 | 9mm | 350 องศา F | 26.3mm | ฿1,028 | |
B | MCL-10-ST | 24mm | 10mm | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | M3 x 10 | 9mm | - | 26.3mm | ฿2,896 | |
C | MCL-10-เอสเอส | 24mm | 10mm | M3 | เหล็กกล้าไร้สนิม | M3 | 9mm | 350 องศา F | 26.3mm | ฿1,048 | |
A | MCL-12-F | 28mm | 12mm | M4 | แม็กเหล็ก | M4 | 11mm | 350 องศา F | 32.0mm | ฿456 | |
B | MCL-12-ST | 28mm | 12mm | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | M4 x 12 | 11mm | - | 32mm | ฿3,595 | |
A | MCL-11-F | 28mm | 11mm | M4 | แม็กเหล็ก | M4 | 11mm | 350 องศา F | 32.0mm | ฿436 | |
D | MCL-11-เอ | 28mm | 11mm | M4 | แม็กเหล็ก | M4 | 11mm | 225 องศา F | 32.0mm | ฿521 | |
C | MCL-11-เอสเอส | 28mm | 11mm | M4 | เหล็กกล้าไร้สนิม | M4 | 11mm | 350 องศา F | 32.0mm | ฿751 | |
C | MCL-12-เอสเอส | 28mm | 12mm | M4 | เหล็กกล้าไร้สนิม | M4 | 11mm | 350 องศา F | 32.0mm | ฿1,101 | |
D | MCL-12-เอ | 28mm | 12mm | M4 | แม็กเหล็ก | M4 | 11mm | 225 องศา F | 32.0mm | ฿561 | |
E | MCL-12-P | 28mm | 12mm | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | M4 x 12 | 11mm | - | 32mm | ฿806 | |
D | MCL-13-เอ | 30mm | 13mm | M4 | แม็กเหล็ก | M4 | 11mm | 225 องศา F | 33.7mm | ฿576 | |
C | MCL-13-เอสเอส | 30mm | 13mm | M4 | เหล็กกล้าไร้สนิม | M4 | 11mm | 350 องศา F | 33.7mm | ฿1,266 | |
C | MCL-14-เอสเอส | 30mm | 14mm | M4 | เหล็กกล้าไร้สนิม | M4 | 11mm | 350 องศา F | 33.7mm | ฿1,271 | |
A | MCL-14-F | 30mm | 14mm | M4 | แม็กเหล็ก | M4 | 11mm | 350 องศา F | 33.7mm | ฿528 | |
D | MCL-14-เอ | 30mm | 14mm | M4 | แม็กเหล็ก | M4 | 11mm | 225 องศา F | 33.7mm | ฿656 | |
A | MCL-13-F | 30mm | 13mm | M4 | แม็กเหล็ก | M4 | 11mm | 350 องศา F | 33.7mm | ฿516 | |
E | MCL-14-P | 30mm | 14mm | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | M4 x 14 | 11mm | - | 33.7mm | ฿795 | |
E | MCL-16-P | 34mm | 16mm | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | M5 x 16 | 13mm | - | 39.3mm | ฿963 | |
A | MCL-16-F | 34mm | 16mm | M5 | แม็กเหล็ก | M5 | 13mm | 350 องศา F | 39.3mm | ฿528 | |
B | MCL-16-ST | 34mm | 16mm | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | M5 x 16 | 13mm | - | 39.3mm | ฿3,911 | |
B | MCL-15-ST | 34mm | 15mm | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | M5 x 16 | 13mm | - | 39.3mm | ฿3,911 | |
A | MCL-15-F | 34mm | 15mm | M5 | แม็กเหล็ก | M5 | 13mm | 350 องศา F | 39.3mm | ฿569 | |
C | MCL-15-เอสเอส | 34mm | 15mm | M5 | เหล็กกล้าไร้สนิม | M5 | 13mm | 350 องศา F | 39.3mm | ฿1,451 | |
D | MCL-16-เอ | 34mm | 16mm | M5 | แม็กเหล็ก | M5 | 13mm | 225 องศา F | 39.3mm | ฿638 | |
D | MCL-15-เอ | 34mm | 15mm | M5 | แม็กเหล็ก | M5 | 13mm | 225 องศา F | 39.3mm | ฿670 | |
C | MCL-16-เอสเอส | 34mm | 16mm | M5 | เหล็กกล้าไร้สนิม | M5 | 13mm | 350 องศา F | 39.3mm | ฿1,480 | |
E | MCL-15-P | 34mm | 15mm | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | M5 x 16 | 13mm | - | 39.3mm | ฿963 | |
A | MCL-18-F | 36mm | 18mm | M5 | แม็กเหล็ก | M5 | 13mm | 350 องศา F | 41.1mm | ฿570 | |
D | MCL-18-เอ | 36mm | 18mm | M5 | แม็กเหล็ก | M5 | 13mm | 225 องศา F | 41.1mm | ฿745 |
ปลอกคอเพลา MCL ซีรี่ส์
ปลอกเพลาซีรีส์ MCL ของ Rudland Manufacturing เหมาะสำหรับการยึดส่วนประกอบของมอเตอร์ ชุดเกียร์ ตลับลูกปืน เฟือง และชิ้นส่วนอื่นๆ ให้อยู่ในตำแหน่ง ช่วยให้เคลื่อนไหวและจัดตำแหน่งได้อย่างเหมาะสม พวกเขามีการออกแบบชิ้นเดียวที่สามารถติดตั้งได้โดยการเลื่อนปลอกคอไปที่เพลาจากส่วนท้ายโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนทั้งชุด ปลอกสวมเหล่านี้ยังมีกลไกการหนีบ (ชุดสกรู) ที่ยึดปลอกเข้ากับเพลาอย่างแน่นหนา ทำให้สามารถปรับได้อย่างไม่มีกำหนด พวกเขามีโครงสร้างอลูมิเนียมเพื่อความทนทานและต้านทานการกัดกร่อนและมีความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 225 องศาฟาเรนไฮต์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวเก็บประจุ
- Keyway Broach ชุด
- ปืนความร้อน
- เสาบริการอลูมิเนียม
- แถบไวนิล
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- รถเข็นผู้ดูแลและผู้ถืออุปกรณ์
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- PRO-LINE ชั้นวางเท้าแขนความยาวฐาน 48 นิ้ว
- HCL FASTENERS คลิปหนีบท่อพลาสติก Herbie Clip
- STEWART R. BROWNE ตัวหนีบสายดิน
- AVEN ชุดปากคีบซองพลาสติก
- MICRO 100 เครื่องมือที่น่าเบื่อแบบเปลี่ยนเร็ว Sharp
- APPLETON ELECTRIC ไฟนำร่อง 6V
- APPLETON ELECTRIC SS Coupling ยืดหยุ่น
- ALL GEAR Cherry Bomb II Arborist Climbing Lines
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน SCMED
- BOSTON GEAR 48 Diametral Pitch เฟืองตัวหนอนเกลียวเดี่ยวอะซีตัล