จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING MCL-15-P แคลมป์ปลอกคอเพลา 1pc 15mm Plastic | AF9XCC 30VK82

RULAND MANUFACTURING MCL-15-P แคลมป์ปลอกเพลา 1 ชิ้น พลาสติก 15มม

In Stock
รายการ: AF9XCC รุ่น: MCL-15-Pข้ามอ้างอิง: 30VK82

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿963 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลอกคอเพลา
เจาะ Dia15mm
การกวาดล้าง Dia39.3mm
สไตล์ปกที่หนีบ
ประเภทมิติข้อมูลเมตริก
วัสดุพลาสติกอะซีตัล
จำนวนชิ้น1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-10 องศาถึง 185 องศา F
ภายนอก Dia.34mm
วัสดุสกรูเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดสกรูM5 x 16
ความกว้าง13mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.เจาะ Diaขนาดฝาเกลียววัสดุสกรูขนาดสกรูความกว้างทนต่ออุณหภูมิการกวาดล้าง Diaราคา
การผลิต RULAND MCL-10-A ปลอกคอเพลา One Piece Clamp Id 10 Mm | AB8ZAV 2ALA2 MCL-10-เอ24mm10mmM3แม็กเหล็กM39mm225 องศา F26.3mm฿510
RULAND MANUFACTURING MCL-10-F Shaft Collar One Piece Clamp Id 10 Mm AB8ZAX 2ALA4 MCL-10-F24mm10mmM3แม็กเหล็กM39mm350 องศา F26.3mm฿417
RULAND MANUFACTURING MCL-10-SS Shaft Collar One Piece Clamp Id 10 Mm AB8ZAZ 2ALA6 MCL-10-เอสเอส24mm10mmM3เหล็กกล้าไร้สนิมM39mm350 องศา F26.3mm฿1,048
การผลิต RULAND MCL-11-A ปลอกคอเพลา One Piece Clamp Id 11 Mm | AB8ZBB 2ALA8 MCL-11-เอ28mm11mmM4แม็กเหล็กM411mm225 องศา F32.0mm฿521
RULAND MANUFACTURING MCL-11-F Shaft Collar One Piece Clamp Id 11 Mm AB8ZBD 2ALB1 MCL-11-F28mm11mmM4แม็กเหล็กM411mm350 องศา F32.0mm฿436
การผลิต RULAND MCL-11-SS ปลอกคอเพลา One Piece Clamp Id 11 Mm | AB8ZBF 2ALB3 MCL-11-เอสเอส28mm11mmM4เหล็กกล้าไร้สนิมM411mm350 องศา F32.0mm฿751
RULAND MANUFACTURING MCL-12-A ปลอกคอเพลา One Piece Clamp Id 12 Mm | AB8ZBH 2ALB5 MCL-12-เอ28mm12mmM4แม็กเหล็กM411mm225 องศา F32.0mm฿561

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING MCL-15-P แคลมป์ปลอกเพลา 1 ชิ้น พลาสติก 15มม
฿963 / หน่วย