MERSEN FERRAZ TRS Series Class RK5 ฟิวส์ หน่วงเวลา
สไตล์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TRS9RID | 9A | 0.81 " | 5" | ฿1,421 | |
B | TRS10RID | 10A | 0.81 " | 5" | ฿1,258 | |
C | TRS12RID | 12A | 0.81 " | 5" | ฿1,341 | |
D | TRS20RID | 20A | 0.81 " | 5" | ฿1,035 | |
E | TRS30RID | 30A | 0.81 " | 5" | ฿976 | |
F | TRS35RID | 35A | 1.06 " | 5.5 " | ฿1,875 | |
G | TRS40RID | 40A | 1.06 " | 5.5 " | ฿1,843 | |
H | TRS45RID | 45A | 1.06 " | 5.5 " | ฿1,914 | |
I | TRS50RID | 50A | 1.06 " | 5.5 " | ฿1,890 | |
J | TRS60RID | 60A | 1.06 " | 5.5 " | ฿1,641 | |
K | TRS80RID | 80A | 1.31 " | 7.88 " | ฿2,263 | |
L | TRS90RID | 90A | 1.31 " | 7.88 " | ฿2,263 | |
M | TRS100RID | 100A | 1.31 " | 7.88 " | ฿3,130 | |
N | TRS110RID | 110A | 1.81 " | 9.63 " | ฿7,847 | |
O | TRS150RID | 150A | 1.81 " | 9.63 " | ฿8,377 | |
P | TRS175RID | 175A | 1.81 " | 9.63 " | ฿7,868 | |
Q | TRS225RID | 225A | 2.56 " | 11.63 " | ฿15,692 | |
R | TRS250RID | 250A | 2.56 " | 11.63 " | ฿8,364 | |
S | TRS300RID | 300A | 2.56 " | 11.63 " | ฿16,320 | |
T | TRS400RID | 400A | 2.56 " | 11.63 " | ฿16,560 | |
U | TRS600RID | 600A | 3.12 " | 13.38 " | ฿22,823 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
- เจาะชุดบิตป้อนเอง
- รางน้ำ
- เตียงเด็กอ่อน
- บานพับปกปิด
- อุปกรณ์เย็บเล่มและอุปกรณ์เสริม
- ล้อขัด
- ประแจ
- ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- PEERLESS เปิด Deck Pulley Block
- DAYTON เครื่องเป่าลมแบบสายพานพร้อมชุดขับ, เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 15 นิ้ว
- AUTONICS Tach / Speed Pulse เมตร
- PASS AND SEYMOUR ที่วางโคมไฟกลางแจ้งที่ทนฝนและแดด
- PASS AND SEYMOUR ด้ามจับแบบดึงหลายแบบ
- HOFFMAN กล่องใส่ขาตั้งแบบอิสระ Type 4
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อการบีบอัด Lug รุ่น 54109 ซีรีส์
- SPEARS VALVES PVC UVR Schedule 40 อะแดปเตอร์ตัวผู้สำหรับติดตั้งสีเบจ, Mipt x Socket
- EBERBACH แท่งรองรับ
- BOSTON GEAR 24 Diametral Pitch เธรดเดี่ยวสีบรอนซ์เฟืองตัวหนอน