DAYTON Belt Drive Blowers W/ Drive Package เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 15 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.375 นิ้ว SP | กรอบมอเตอร์ | มอเตอร์ HP | ชนิดเครื่องยนต์ | ระยะ | เพลา Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2C798 | - | - | - | - | 1/2 ถึง 1 1/2 | - | - | 1" | ฿107,193 | |
A | 7C497 | 2.0/1.0 | 557 | 2440 | 56 | 1/2 | สามเฟส | 3 | 1-3 / 16 " | ฿137,708 | |
A | 7C505 | 2.8/1.4 | 645 | 3015 | 56 | 3/4 | สามเฟส | 3 | 1-3 / 16 " | ฿133,028 | |
A | 7C506 | 3.6/1.8 | 743 | - | 56H | 1 | สามเฟส | 3 | 1-3 / 16 " | ฿138,292 | |
A | 7C891 | 5.0/2.5 | 814 | - | 56H | 1.5 | สามเฟส | 3 | 1-3 / 16 " | ฿148,034 | |
A | 7C494 | 7.8/3.9 | 557 | 2440 | 56 | 1/2 | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | 1 | 1-3 / 16 " | ฿133,279 | |
A | 7C495 | 11.3/5.5 | 645 | 3015 | 56 | 3/4 | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | 1 | 1-3 / 16 " | ฿138,365 | |
A | 7C496 | 15.0/7.4 | 743 | - | 56 | 1 | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | 1 | 1-3 / 16 " | ฿132,075 |
เครื่องเป่าลมแบบสายพานพร้อมชุดขับ, เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 15 นิ้ว
โบลเวอร์ขับเคลื่อนด้วยสายพานแบบเอียงไปข้างหลังของ Dayton ให้การไหลเวียนของอากาศที่สะอาดผ่านทางไอดี ไอเสีย การระบายอากาศ หรือระบบเติมอากาศในสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัด หน่วยเหล่านี้มีล้อเหล็กที่สมดุลแบบไดนามิกเพื่อให้ปริมาณอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมการสั่นสะเทือนต่ำสำหรับการใช้งานที่มีการเคลื่อนที่ของอากาศต่างๆ นอกจากนี้ยังมีตลับลูกปืนเม็ดกลมบล็อคหมอนสำหรับการทำงานที่ราบรื่นและต่อเนื่อง และการออกแบบมอเตอร์แบบสามเฟสให้ต้านทานการโอเวอร์โหลดที่รอบต่อนาทีและแรงม้าของมอเตอร์ที่กำหนด โดยไม่คำนึงถึงแรงดันคงที่ที่ใช้กับระบบ เลือกจากโบลเวอร์แบบแรงเหวี่ยงที่มีให้เลือกมากมาย ซึ่งมีความเร็วโบลเวอร์ตั้งแต่ 557 ถึง 814 รอบต่อนาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ส่วนประกอบของระบบป้องกันสายเคเบิล
- เครื่องกรองอากาศโพลีเอสเตอร์และไฟเบอร์กลาส
- วอร์เท็กซ์คูลเลอร์
- แขนแตะอากาศ
- ชุดซ่อมบำรุงราม
- เครื่องมือตัด
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- ชุดเครื่องมือพรม
- เครื่องพ่นสีและอุปกรณ์
- การเติมอากาศในบ่อ
- GE LIGHTING บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T8
- APPROVED VENDOR ลิงค์ด่วนของเธรด
- APPROVED VENDOR กลองด้านบน
- APPROVED VENDOR แหวนปลอมพร้อมตัวยึด
- VULCAN HART การประกอบกล่องปล่องไฟ
- SPEARS VALVES อานม้า PVC แบบหนีบ ปลายซ็อกเก็ต ปลั๊กเดี่ยว สีขาว Buna-N O-Ring
- REFLEXITE เทปสะท้อนแสง 3 ปี
- GEARWRENCH เครื่องสกัดโบลท์
- TSUBAKI ระบบล็อคกำลัง AD Metric Series
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน GTMAH