DAYTON 2C798 โบลเวอร์ 15 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ความลึก | 27 " |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 16.25 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 11.75 |
ความสูง | 30 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์อบสีเทา |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ขาเข้า Dia | 16-1 / 8 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 250 องศา F. |
มอเตอร์ HP | 1/2 ถึง 1 1/2 |
การหมุน | CW |
เพลา Dia | 1" |
ชนิดภาพเขียน | แพ็คเกจไดรฟ์น้อยลง |
UPC | 190735217047 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 15 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 7 21 / 32 " |
ความกว้าง | 34 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 70.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 80.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 69.09 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.375 นิ้ว SP | กรอบมอเตอร์ | มอเตอร์ HP | ชนิดเครื่องยนต์ | ระยะ | เพลา Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C494 | 7.8/3.9 | 557 | 2440 | 56 | 1/2 | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | 1 | 1-3 / 16 " | ฿133,279 | |
7C495 | 11.3/5.5 | 645 | 3015 | 56 | 3/4 | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | 1 | 1-3 / 16 " | ฿138,365 | |
7C496 | 15.0/7.4 | 743 | - | 56 | 1 | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | 1 | 1-3 / 16 " | ฿132,075 | |
7C497 | 2.0/1.0 | 557 | 2440 | 56 | 1/2 | สามเฟส | 3 | 1-3 / 16 " | ฿137,708 | |
7C505 | 2.8/1.4 | 645 | 3015 | 56 | 3/4 | สามเฟส | 3 | 1-3 / 16 " | ฿133,028 | |
7C506 | 3.6/1.8 | 743 | - | 56H | 1 | สามเฟส | 3 | 1-3 / 16 " | ฿138,292 | |
7C891 | 5.0/2.5 | 814 | - | 56H | 1.5 | สามเฟส | 3 | 1-3 / 16 " | ฿148,034 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.