MARATHON MOTORS 056T17E5310 G827 มอเตอร์กันระเบิด
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์กันระเบิด |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
การชุมนุม | F1 เท่านั้น |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
อย่างมีประสิทธิภาพ | 75% |
กรงขัง | อีพีเอ็นวี |
กรอบ | 56C |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.1-1.1 / .55 |
ประเภทสถานที่อันตราย | EXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
kW | 0.187 |
การติด | C-Face ไร้เท้า |
การออกแบบ NEMA | B |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ระยะ | 3 |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
การป้องกันความร้อน | ตัวป้องกันอัตโนมัติ |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.36 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประสิทธิภาพที่กำหนด | แอมป์โหลดเต็ม | ประเภทสถานที่อันตราย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ปัจจัยการบริการ | การป้องกันความร้อน | แรงดันไฟฟ้า | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EATON DCG056URM | ลด 74.5% | 1.2-1.2/0.60 | 1 C, D / 2 F, G | 12 " | 1.00 | รถยนต์ | 208-230/460 | 1/3 | ฿34,689 | ||
056T17G5315 | ลด 68% | 2.3-2.4/1.2 | 1 C, D / 2 F, G | 13 15 / 16 " | 1.00 | รถยนต์ | 208-230/460 | 1/2 | ฿35,597 | ||
EATON DCG056URM | - | 0.44 | EXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B | - | 1.0 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ | 575 | 1/4 | ฿45,154 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.