ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ แหวนรองทรงกลม
สไตล์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | เหมาะกับขนาด Bolt | วัสดุ | ภายนอก Dia. | รัศมี | ความแข็ง Rockwell | ความหนา | ความอดทนความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z9462SET | ออกไซด์ดำ | 5 / 8 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 1.375 " | 1.75 " | B49 | 5 / 16 " | +/- 0.010 " | ฿690 | |
B | Z9484SET | ออกไซด์ดำ | 1.25 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 2.5 " | 3" | B49 | 1 / 2 " | +/- 0.010 " | ฿1,264 | |
C | Z9532SET | ออกไซด์ดำ | M20 | เหล็ก | 36mm | 27mm | B68 | 11.7mm | +/- 0.2mm | ฿1,468 | |
C | Z9526SET | ออกไซด์ดำ | M12 | เหล็ก | 24mm | 17mm | B68 | 8mm | +/- 0.2mm | ฿632 | |
D | Z9450SET | ออกไซด์ดำ | 1 / 4 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 5 / 8 " | 3 / 4 " | B49 | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | ฿931 | |
C | Z9524SET | ออกไซด์ดำ | M10 | เหล็ก | 21mm | 15mm | B68 | 6.5mm | +/- 0.2mm | ฿531 | |
C | Z9522SET | ออกไซด์ดำ | M8 | เหล็ก | 17mm | 12mm | B68 | 5.6mm | +/- 0.2mm | ฿392 | |
E | Z9466SET | ออกไซด์ดำ | 3 / 4 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 1.625 " | 2.25 " | B49 | 3 / 8 " | +/- 0.010 " | ฿793 | |
F | Z9458SET | ออกไซด์ดำ | 1 / 2 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 1.125 " | 1.5 " | B49 | 5 / 16 " | +/- 0.010 " | ฿632 | |
G | Z9488SET | ออกไซด์ดำ | 1.5 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 2.875 " | 3" | B49 | 1 / 2 " | +/- 0.010 " | ฿1,594 | |
C | Z9520SET | ออกไซด์ดำ | M6 | เหล็ก | 12 มม | 9mm | B68 | 4.2mm | +/- 0.2mm | ฿364 | |
H | Z9478SET | ออกไซด์ดำ | 1.125 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 2.25 " | 3" | B49 | 1 / 2 " | +/- 0.010 " | ฿931 | |
I | Z9474SET | ออกไซด์ดำ | 1" | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 2" | 2.75 " | B49 | 1 / 2 " | +/- 0.010 " | ฿1,331 | |
J | Z9470SET | ออกไซด์ดำ | 7 / 8 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 1.75 " | 2.5 " | B49 | 3 / 8 " | +/- 0.010 " | ฿1,019 | |
K | Z9454SET | ออกไซด์ดำ | 3 / 8 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 7 / 8 " | 1.25 " | B49 | 1 / 4 " | +/- 0.010 " | ฿1,038 | |
C | Z9536SET | ออกไซด์ดำ | M30 | เหล็ก | 56mm | 41mm | B68 | 19.2mm | +/- 0.2mm | ฿5,176 | |
C | Z9530SET | ออกไซด์ดำ | M16 | เหล็ก | 30mm | 22mm | B68 | 9.6mm | +/- 0.2mm | ฿1,154 | |
C | Z9534SET | ออกไซด์ดำ | M24 | เหล็ก | 44mm | 32mm | B68 | 15.2mm | +/- 0.2mm | ฿2,593 | |
C | Z9525SET | ที่ราบ | M10 | 18-8 สแตนเลส | 21mm | 15mm | B83 ถึง B95 | 6.5mm | +/- 0.2mm | ฿2,011 | |
C | Z9521SET | ที่ราบ | M6 | 18-8 สแตนเลส | 12 มม | 9mm | B83 ถึง B95 | 4.2mm | +/- 0.2mm | ฿1,105 | |
C | Z9537SET | ที่ราบ | M30 | 18-8 สแตนเลส | 56mm | 41mm | B83 ถึง B95 | 19.2mm | +/- 0.2mm | ฿8,261 | |
C | Z9523SET | ที่ราบ | M8 | 18-8 สแตนเลส | 17mm | 12mm | B83 ถึง B95 | 5.6mm | +/- 0.2mm | ฿1,585 | |
C | Z9535SET | ที่ราบ | M24 | 18-8 สแตนเลส | 44mm | 32mm | B83 ถึง B95 | 15.2mm | +/- 0.2mm | ฿6,630 | |
L | Z9531SET | ที่ราบ | M16 | 18-8 สแตนเลส | 30mm | 22mm | B83 ถึง B95 | 9.6mm | +/- 0.2mm | ฿3,988 | |
M | Z9527SET | ที่ราบ | M12 | 18-8 สแตนเลส | 24mm | 17mm | B83 ถึง B95 | 8mm | +/- 0.2mm | ฿2,468 | |
C | Z9533SET | ที่ราบ | M20 | 18-8 สแตนเลส | 36mm | 27mm | B83 ถึง B95 | 11.7mm | +/- 0.2mm | ฿5,219 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เชือก
- อินเวอร์เตอร์
- อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซที่ติดไฟได้
- มอเตอร์เครื่องฉีดน้ำแรงดัน
- เลื่อยโซ่และอุปกรณ์ป้องกัน
- การผสมคอนกรีตและการเตรียม
- สายพานส่งกำลัง
- คราดและเครื่องมือเพาะปลูก
- สัญญาณ
- เครื่องมือกลึง
- EAGLE หน่วยบรรจุ IBC คู่
- BURNDY สายทองแดงกับเหล็ก / รั้วโพสต์ / แบน
- DIAMOND VANTAGE Core Bit 4 นิ้ว
- OIL SAFE ระบบถ่ายโอนของเหลวจำนวนมากขั้นสูง
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS รถเข็นถาดโมดูลาร์แบบนำไฟฟ้า
- MERSEN FERRAZ ฟิวส์ PT 0.625kV ถึง 15.5kV
- SPEARS VALVES กล่องเช็ควาล์วบอลอุตสาหกรรม PVC True Union 2000, ตาราง 80 x ตาราง 40, FKM
- EATON เบรกเกอร์วงจรแม่เหล็กสูงซีรีส์ CH
- LINN GEAR เฟืองเดี่ยวแบบเทเปอร์ล็อคคู่, โซ่ 80 เส้น