ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ Split Lock Washer
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความแข็ง Rockwell | ขนาด | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U37020.150.0001 | 1.5 " | 1.504 " | 2.419 " | C38 ถึง C46 | - | 0.375 " | ฿390 | |
B | U37020.175.0001 | 1.75 " | 1.758 " | 2.679 " | - | 1.75mm | 0.389 " | ฿1,310 | |
C | U37020.112.0001 | 1.125 " | 1.129 " | 1.847 " | C38 ถึง C46 | - | 0.281 " | ฿247 | |
D | U37020.137.0001 | 1.375 " | 1.379 " | 2.219 " | C38 ถึง C46 | - | 0.344 " | ฿548 | |
E | U37020.200.0001 | 2" | 2.008 " | 2.936 " | - | 2" | 0.422 " | ฿1,326 | |
F | M37020.070.0001 | M7 | 7.1mm | 12.8mm | C38 ถึง C46 | - | 1.6mm | ฿180 | |
G | M37020.120.0001 | M12 | 12.2mm | 21.1mm | C44 ถึง C51 | - | 2.5mm | ฿133 | |
H | M37020.140.0001 | M14 | 14.2mm | 24.1mm | C44 ถึง C51 | - | 3mm | ฿270 | |
I | M37020.160.0001 | M16 | 16.2mm | 27.4mm | C44 ถึง C51 | - | 3.5mm | ฿144 | |
J | M37020.180.0001 | M18 | 18.2mm | 29.4mm | C44 ถึง C51 | - | 3.5mm | ฿177 | |
K | M37020.200.0001 | M20 | 20.2mm | 33.6mm | C44 ถึง C51 | - | 4mm | ฿150 | |
L | M37020.220.0001 | M22 | 22.5mm | 35.9mm | C38 ถึง C46 | - | 4mm | ฿247 | |
M | M37020.240.0001 | M24 | 24.5mm | 40mm | C44 ถึง C51 | - | 5mm | ฿247 | |
N | M37020.300.0001 | M30 | 30.5mm | 48.2mm | C38 ถึง C46 | - | 6mm | ฿176 | |
O | M37020.360.0001 | M36 | 36.5mm | 58.2mm | C38 ถึง C46 | - | 6mm | ฿267 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สต็อกแผ่นไม้ก๊อก
- ใบพัดลมพลาสติก
- ไดเร็กไดรฟ์ Double Inlet Forward Curve Blowers
- ระบายสีดินสอสี
- อุปกรณ์กระจาย
- ซ็อกเก็ตและบิต
- การจัดเก็บและจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- จุดที่มีการขัดถู
- Tensioners และ Tighteners
- TOUGH GUY ผ้าขี้ริ้วแพคเกจ 10 ปอนด์
- DAYTON รถบรรทุกเกวียน
- METRO รถเข็นหุ้น
- RAE ลายฉลุทางเดินสนามบิน E
- WALTER TOOLS Jobber ดอกสว่านคาร์ไบด์ 7.144 มม
- Champion Tool Storage ตู้ซีรีส์โมดูลาร์
- BISHAMON INDUSTRIES EZ-Off ตัวยกตำแหน่งพาเลท
- ZURN ท่อระบายน้ำหลังคา
- NICHOLSON เบรกเกอร์สูญญากาศในบรรยากาศ