ปลั๊กหัวเหลี่ยมของผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ MNPT กัลวาไนซ์
สไตล์ | รุ่น | ชั้น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2WJ 76 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 4" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿2,497 | |
B | 5P908 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1 / 4 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿84 | |
B | 5P915 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 2" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿422 | |
B | 5P913 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1.25 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿253 | |
A | 2WJ 75 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,319 | |
B | 5P911 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3 / 4 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿115 | |
B | 5P909 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3 / 8 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿84 | |
B | 5P907 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1 / 8 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿77 | |
B | 5P914 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1.5 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿306 | |
B | 5P912 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿173 | |
B | 5P910 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1 / 2 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿86 | |
A | 2WJ 74 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 2.5 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿864 | |
C | 5PAT5 | 300 | 1500 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1.5 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿301 | |
C | 5PAT3 | 300 | 2000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1" | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿205 | |
C | 5PAT1 | 300 | 2000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1 / 2 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿96 | |
C | 5PAT4 | 300 | 1500 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1.25 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿256 | |
C | 5PAT6 | 300 | 1500 psi ที่ 150 องศา F WOG | 2" | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ดอกสว่านความยาวของเครื่องสกรู
- ถังเชื่อม
- ท่อร้อยสายเครื่องกล
- เครื่องทำความร้อนและเครื่องปรับอากาศที่พักพิงฉุกเฉิน
- หน้าจอนก
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- ข้อต่อปลอกคอและอะแดปเตอร์
- ฟิตติ้ง
- กรรไกรไฟฟ้า
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- LITTLE GIANT รถเข็นรับใบสั่งซื้อแบบเชื่อมลึก
- MJ MAY ม้วนสต็อก 3 ฟุต X 18 นิ้ว
- PETERSEN PRODUCTS ปลั๊กแบบแน่นมือรุ่น 144
- HOFFMAN วางอุปกรณ์กล้องโทรทรรศน์ Wireway
- THOMAS & BETTS LTXES05B ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อร้อยสายโลหะแบบยืดหยุ่น
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 13/16-12 Un
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1 1/4-28 Un
- SPEARS VALVES ไม้กางเขน PVC 80 PSI, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- LINN GEAR สเตอร์ Type B สแตนเลส 60 โซ่
- VESTIL ชุดแร็ค Cantilever