APPROVED VENDOR ปลั๊กหัวเหลี่ยม 5PAT6 2 นิ้ว Npt เหล็กอ่อน
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลั๊กหัวเหลี่ยม |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน |
ชั้น | 300 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ม.ป.ท |
แม็กซ์ ความดัน | 1500 psi ที่ 150 องศา F WOG |
ขนาดท่อ | 2" |
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.35 |
รหัส HS | 7307199060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ชั้น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
2WJ 74 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 2.5 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿871 | |
2WJ 75 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿985 | |
2WJ 76 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 4" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,865 | |
5P907 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1 / 8 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿58 | |
5P908 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1 / 4 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿63 | |
5P909 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3 / 8 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿63 | |
5P910 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1 / 2 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿65 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.