ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ น็อตหกเหลี่ยมเหล็ก ผิวเรียบ
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | เกรด | ความสูง | ขนาดเกลียว | ประเภทด้าย | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U08100.150.0001 | 1 1 / 2-6 " | 2 | 1 9 / 32 " | 7 | UNC | 2.25 " | ฿845 | |
B | U01100.150.0001 | 1 1 / 2-6 " | 5 | 1 9 / 32 " | 7 | UNC | 2.25 " | ฿1,606 | |
A | U04120.150.0001 | 1 1 / 2-6 " | 8 | 1 9 / 32 " | 7 | UNC | 2.25 " | ฿1,448 | |
C | U08160.150.0002 | 1 1 / 2-12 " | 2 | 1 9 / 32 " | 13 | UNF | 2.25 " | ฿1,696 | |
A | U04180.150.0002 | 1 1 / 2-12 " | 8 | 1 9 / 32 " | 13 | UNF | 2.25 " | ฿1,516 | |
A | U01120.150.0002 | 1 1 / 4-12 " | 5 | 1 9 / 32 " | 13 | UNF | 2.25 " | ฿1,453 | |
A | U22280.100.0001 | 1 "-8 | 2H | 63 / 64 " | - | UNC | 1.625 " | ฿6,118 | |
D | U22280.062.0001 | 5 / 8 "-11 | 2H | 39 / 64 " | - | UNC | 1 1 / 16 " | ฿11,413 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์คานคาน
- สวิตช์แรงดันขนาดเล็ก
- ชุดกลอนวาล์วสแต็กแบบใช้มือไฮดรอลิก
- ชุดแปลงถังอากาศแบบพกพา
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- เฟอร์นิเจอร์
- การกรองด้วยระบบไฮดรอลิก
- ปั๊มเคมี
- WESTWARD พาวเวอร์บิต Hexhead
- LITTLE GIANT แฮนด์ทรัคสีเขียว
- BURNDY บัสบาร์ซีรีส์ BBB
- BATTERY DOCTOR ฟิวส์บล็อก
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ชุดประกอบสเก็ตหน่วยคู่
- APOLLO VALVES 4ALF-100 ซีรี่ส์ เช็ควาล์วคู่
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ขับเคลื่อนแม่เหล็กถาวร SCR, C-Face พร้อมฐานป้องกันการระเบิด
- NILFISK ตัวกรองสูญญากาศ
- CMI ปลอกท่อ
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E17 ตัวลดความเร็วตัวหนอน MDTD/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า