ผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติ น็อตหกเหลี่ยมเหล็ก ผิวเคลือบสังกะสี
สไตล์ | รุ่น | วัสดุพื้นฐาน | Dia./ ขนาดเกลียว | เกรด | ความสูง | ระบบการวัด | ขนาดเกลียว | ประเภทด้าย | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M01300.120.0001 | เหล็กกล้าคาร์บอน | M12 x 1.75 | ชั้นฮิต | 10mm | เมตริก | - | เมตริก | 19mm | ฿504 | |
B | M01300.200.0001 | เหล็กกล้าคาร์บอน | M20 x 2.5 | ชั้นฮิต | 16mm | เมตริก | - | เมตริก | 30mm | ฿373 | |
C | M01300.360.0001 | เหล็กกล้าคาร์บอน | M36 x 4 | ชั้นฮิต | 29mm | เมตริก | - | เมตริก | 55mm | ฿716 | |
D | M01300.160.0001 | เหล็กกล้าคาร์บอน | M16 x 2 | ชั้นฮิต | 13mm | เมตริก | - | เมตริก | 24mm | ฿544 | |
B | M01300.300.0001 | เหล็กกล้าคาร์บอน | M30 x 3.5 | ชั้นฮิต | 24mm | เมตริก | - | เมตริก | 46mm | ฿1,404 | |
B | U01300.150.0001 | เหล็ก | 1 1 / 2-6 " | 5 | 1 9 / 32 " | นิ้ว | 7 | UNC | 2.25 " | ฿1,730 | |
B | U04162.112.0002 | เหล็ก | 1 1 / 8-12 " | 8 | 31 / 32 " | นิ้ว | 13 | UNF | 1 11 / 16 " | ฿1,201 | |
E | M01301.050.0001 | เหล็ก | M5 x 0.8 | ชั้นฮิต | 4mm | เมตริก | - | เมตริก | 8mm | ฿263 | |
B | M01301.080.0001 | เหล็ก | M8 x 1.25 | ชั้นฮิต | 6.5mm | เมตริก | - | เมตริก | 13mm | ฿318 | |
F | M01301.040.0001 | เหล็ก | M4 x 0.7 | ชั้นฮิต | 3.2mm | เมตริก | M4 x 0.7 | เมตริก | 7mm | ฿119 | |
G | M01301.060.0001 | เหล็ก | M6 x 1 | ชั้นฮิต | 5mm | เมตริก | - | เมตริก | 10mm | ฿208 | |
H | U01330.150.0002 | เหล็ก | 1 1 / 2-12 " | 5 | 1 9 / 32 " | นิ้ว | 13 | UNF | 2.25 " | ฿1,555 | |
B | U08110.150.0001 | เหล็ก | 1 1 / 2-6 " | 2 | 1 9 / 32 " | นิ้ว | 7 | UNC | 2.25 " | ฿1,625 | |
B | M01301.100.0001 | เหล็ก | M10 x 1.5 | ชั้นฮิต | 8mm | เมตริก | - | เมตริก | 17mm | ฿692 | |
I | U08161.150.0002 | เหล็ก | 1 1 / 2-12 " | 2 | 1 9 / 32 " | นิ้ว | 13 | UNF | 2.25 " | ฿1,658 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อร้อยสายไฟและปะเก็น
- ป้ายทางออกและการรวมแสง
- ชุดประกอบไฟทาวเวอร์
- เครื่องแยกการสั่นสะเทือนทรงกระบอก
- ยกโต๊ะและรถเข็น
- ท่อไฮโดรลิค
- ตู้เก็บของ
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- อุปกรณ์รัดและรัด
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- ULTRATECH ถาดหก
- WELLER การประกอบอะแดปเตอร์
- LUBE ฟีดปั๊มสูบจ่ายอากาศแม่นยำ
- APPROVED VENDOR Digital Panel Meter ความถี่ 20-199.9hz
- DAYTON โอริง
- HONEYWELL ชุดควบคุมโซน
- PALMGREN สว่านแท่นพรีเมี่ยม
- EATON เฟรมเซอร์กิตเบรกเกอร์ซีรีส์ C เฟรม L
- DAYTON ท็อปส์ซู
- BOSTON GEAR 6 ขวาง Diametral Pitch ขวามือเหล็กแข็ง Helical Gears