ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ แหวนรองล็อคแยกส่วนมาตรฐานเหล็ก
สไตล์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความแข็ง Rockwell | ขนาด | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U37025.100.0001 | ชุบสังกะสี | 1" | 1.003 " | 1.656 " | C38 ถึง C46 | - | 0.25 " | ฿195 | |
B | U37025.062.0001 | ชุบสังกะสี | 5 / 8 " | 0.628 " | 1.073 " | C38 ถึง C46 | - | 0.156 " | ฿109 | |
C | U37025.075.0001 | ชุบสังกะสี | 3 / 4 " | 0.753 " | 1.265 " | C32 | - | 0.188 " | ฿133 | |
D | U37025.087.0001 | ชุบสังกะสี | 7 / 8 " | 0.878 " | 1.459 " | C38 ถึง C46 | - | 0.219 " | ฿147 | |
E | U37025.050.0001 | ชุบสังกะสี | 1 / 2 " | 0.502 " | 0.869 " | C38 ถึง C46 | - | 0.125 " | ฿151 | |
F | U37025.112.0001 | ชุบสังกะสี | 1.125 " | 1.129 " | 1.847 " | C38 ถึง C46 | - | 0.281 " | ฿362 | |
G | U37025.037.0001 | ชุบสังกะสี | 3 / 8 " | 0.377 " | 0.68 " | C35 | - | 0.094 " | ฿164 | |
H | U37025.150.0001 | จุ่มร้อนชุบสังกะสี | 1.5 " | 1.504 " | 2.419 " | - | 1.5 " | 0.375 " | ฿760 | |
I | U37000.037.0001 | ที่ราบ | 3 / 8 " | 0.377 " | 0.68 " | C38 ถึง C46 | - | 0.094 " | ฿130 | |
J | U37000.162.0001 | ที่ราบ | 1.625 " | 1.633 " | 2.553 " | - | 1.625 " | 0.359 " | ฿2,105 | |
K | U37000.187.0001 | ที่ราบ | 1.875 " | 1.883 " | 2.811 " | - | 1.875 " | 0.422 " | ฿2,741 | |
L | U37000.200.0001 | ที่ราบ | 2" | 2.008 " | 2.936 " | - | 2" | 0.422 " | ฿780 | |
M | U37000.250.0001 | ที่ราบ | 2.5 " | 2.512 " | 3.471 " | - | 2.5 " | 0.44 " | ฿3,553 | |
N | M37000.360.0001 | ที่ราบ | M36 | 36.5mm | 58.2mm | C38 ถึง C46 | - | 6mm | ฿250 | |
O | M37000.240.0001 | ที่ราบ | M24 | 24.5mm | 40mm | C44 ถึง C51 | - | 5mm | ฿195 | |
P | U37000.137.0001 | ที่ราบ | 1.375 " | 1.379 " | 2.219 " | C38 ถึง C46 | - | 0.344 " | ฿555 | |
Q | M37000.140.0001 | ที่ราบ | M14 | 14.2mm | 24.1mm | C44 ถึง C51 | - | 3mm | ฿221 | |
R | U37000.050.0001 | ที่ราบ | 1 / 2 " | 0.502 " | 0.869 " | C38 ถึง C46 | - | 0.125 " | ฿132 | |
S | U37000.150.0001 | ที่ราบ | 1.5 " | 1.504 " | 2.419 " | HRC 38 ถึง 46 | - | 0.375 " | ฿405 | |
T | U37000.300.0001 | ที่ราบ | 3" | 3.012 " | 4.074 " | C38 ถึง C46 | - | 0.458 " | ฿2,132 | |
Q | M37000.200.0001 | ที่ราบ | M20 | 20.2mm | 33.6mm | C44 ถึง C51 | - | 4mm | ฿146 | |
U | M37000.300.0001 | ที่ราบ | M30 | 30.5mm | 48.2mm | C38 ถึง C46 | - | 6mm | ฿309 | |
V | M37000.480.0001 | ที่ราบ | M48 | 49mm | 75mm | C38 ถึง C46 | - | 7mm | ฿586 | |
W | U37000.056.0001 | ที่ราบ | 9 / 16 " | 0.564 " | 0.965 " | C38 ถึง C46 | - | 0.141 " | ฿123 | |
X | U37000.175.0001 | ที่ราบ | 1.75 " | 1.758 " | 2.679 " | - | 1.75mm | 0.389 " | ฿2,139 | |
Y | U37000.019.0001 | ที่ราบ | #10 | 0.193 " | 0.334 " | - | - | 0.047 " | ฿79 | |
Z | U37000.016.0001 | ที่ราบ | #8 | 0.167 " | 0.293 " | - | - | 0.04 " | ฿62 | |
A1 | U37000.009.0001 | ที่ราบ | #3 | 0.101 " | 0.195 " | - | - | 0.025 " | ฿132 | |
B1 | U37000.075.0001 | ที่ราบ | 3 / 4 " | 0.753 " | 1.265 " | C38 ถึง C46 | - | 0.188 " | ฿152 | |
C1 | M37000.160.0001 | ที่ราบ | M16 | 16.2mm | 27.4mm | C44 ถึง C51 | - | 3.5mm | ฿180 | |
D1 | M37000.180.0001 | ที่ราบ | M18 | 18.2mm | 29.4mm | C44 ถึง C51 | - | 3.5mm | ฿187 | |
E1 | M37000.220.0001 | ที่ราบ | M22 | 22.5mm | 35.9mm | C38 ถึง C46 | - | 4mm | ฿291 | |
F1 | M37000.420.0001 | ที่ราบ | M42 | 42.5mm | 68.2mm | C38 ถึง C46 | - | 7mm | ฿541 | |
G1 | U37000.011.0001 | ที่ราบ | #4 | 0.114 " | 0.209 " | - | - | 0.025 " | ฿48 | |
H1 | U37000.013.0001 | ที่ราบ | #6 | 0.141 " | 0.25 " | - | - | 0.031 " | ฿52 | |
I1 | U37000.021.0001 | ที่ราบ | #12 | 0.220 " | 0.377 " | - | - | 0.056 " | ฿155 | |
J1 | U37000.008.0001 | ที่ราบ | #2 | 0.088 " | 0.172 " | - | - | 0.02 " | ฿124 | |
K1 | U37000.062.0001 | ที่ราบ | 5 / 8 " | 0.628 " | 1.073 " | C38 ถึง C46 | - | 0.156 " | ฿83 | |
L1 | U37000.025.0001 | ที่ราบ | 1 / 4 " | 0.252 " | 0.487 " | - | 1 / 4 " | 0.062 " | ฿72 | |
M1 | U37000.100.0001 | ที่ราบ | 1" | 1.003 " | 1.656 " | C38 ถึง C46 | - | 0.25 " | ฿150 | |
N1 | U37000.112.0001 | ที่ราบ | 1.125 " | 1.129 " | 1.847 " | C38 ถึง C46 | - | 0.281 " | ฿131 | |
O1 | U37000.087.0001 | ที่ราบ | 7 / 8 " | 0.878 " | 1.459 " | C38 ถึง C46 | - | 0.219 " | ฿107 | |
P1 | M37000.120.0001 | ที่ราบ | M12 | 12.2mm | 21.1mm | C44 ถึง C51 | - | 2.5mm | ฿157 | |
Q1 | M37000.070.0001 | ที่ราบ | M7 | 7.1mm | 12.8mm | C38 ถึง C46 | - | 1.6mm | ฿231 | |
R1 | M37000.270.0001 | ที่ราบ | M27 | 27.5mm | 43mm | C38 ถึง C46 | - | 5mm | ฿252 | |
S1 | M37000.330.0001 | ที่ราบ | M33 | 33.5mm | 55.2mm | C38 ถึง C46 | - | 6mm | ฿298 | |
T1 | U37000.012.0001 | ที่ราบ | #5 | 0.127 " | 0.236 " | - | - | 0.031 " | ฿99 | |
U1 | U37000.043.0001 | ที่ราบ | 7 / 16 " | 0.440 " | 0.77 " | C38 ถึง C46 | - | 0.109 " | ฿95 | |
V1 | U37060.087.0001 | สังกะสีเหลือง | 7 / 8 " | 0.878 " | 1.459 " | C38 ถึง C46 | - | 0.219 " | ฿128 | |
W1 | U37060.075.0001 | สังกะสีเหลือง | 3 / 4 " | 0.753 " | 1.265 " | C38 ถึง C46 | - | 0.188 " | ฿156 | |
X1 | U37060.062.0001 | สังกะสีเหลือง | 5 / 8 " | 0.628 " | 1.073 " | C38 ถึง C46 | - | 0.156 " | ฿95 | |
Y1 | U37060.056.0001 | สังกะสีเหลือง | 9 / 16 " | 0.564 " | 0.965 " | C38 ถึง C46 | - | 0.141 " | ฿202 | |
Z1 | U37060.050.0001 | สังกะสีเหลือง | 1 / 2 " | 0.502 " | 0.869 " | C38 ถึง C46 | - | 0.125 " | ฿136 | |
A2 | U37060.137.0001 | สังกะสีเหลือง | 1.375 " | 1.379 " | 2.219 " | - | 1.375 " | 0.344 " | ฿2,019 | |
B2 | U37060.043.0001 | สังกะสีเหลือง | 7 / 16 " | 0.440 " | 0.77 " | C38 ถึง C46 | - | 0.109 " | ฿108 | |
C2 | U37060.112.0001 | สังกะสีเหลือง | 1.125 " | 1.129 " | 1.847 " | C46 | - | 0.281 " | ฿163 | |
D2 | 4VPG 1 | สังกะสีเหลือง | 5 / 8 " | 0.628 " | 1.073 " | C38 ถึง C46 | 5 / 8 " | 0.156 " | ฿14,977 | |
E2 | 4VPF9 | สังกะสีเหลือง | 3 / 4 " | 0.753 " | 1.265 " | C38 ถึง C46 | 3 / 4 " | 0.188 " | - | RFQ
|
F2 | U37060.037.0001 | สังกะสีเหลือง | 3 / 8 " | 0.377 " | 0.68 " | C38 ถึง C46 | - | 0.094 " | ฿115 | |
G2 | U37060.150.0001 | สังกะสีเหลือง | 1.5 " | 1.504 " | 2.419 " | - | 1.5 " | 0.375 " | ฿1,853 | |
H2 | U37060.125.0001 | สังกะสีเหลือง | 1.25 " | 1.254 " | 2.036 " | - | 1.25 " | 0.312 " | ฿284 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รัดพลาสติก
- สายโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
- หลอดฟลูออเรสเซนต์สตาร์ทเตอร์
- ดอกสว่านเจาะไม้
- พัดลม DC
- อุปกรณ์ยึดเครื่องมือ
- ป้องกันการได้ยิน
- ปั๊มเคมี
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- การวินิจฉัยและการตรวจสอบยานยนต์
- PEWAG โซ่สลิงเกรด 50
- MUELLER INDUSTRIES หมวกทดสอบ DWV
- APPROVED VENDOR 45 องศา Street Elbow Hub x Spigot
- 3M VHB เทป 1 นิ้ว
- COLDER PRODUCTS COMPANY LC ซีรี่ส์ตัวเชื่อมต่อแบบอินไลน์
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 4-40 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC Class 100 IPS Fabricated Fitting 30 องศา ข้อศอก ปะเก็น x หัวจุก
- Cementex USA ผ้ากันเปื้อน 40 แคล
- ALLEGRO SAFETY รองรับ Flexbak Back