COLDER PRODUCTS COMPANY LC Series ตัวต่อแบบอินไลน์
สไตล์ | รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | ความยาว | ขนาดท่อ | ท่อภายใน Dia | ท่อนอก Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LCD17005 | มีหนาม | 2" | - | 5 / 16 " | - | ฿2,941 | |
B | LCD16004 | มีหนาม | 2" | - | 1 / 4 " | - | ฿2,571 | |
A | LCD17006 | มีหนาม | 2" | - | 3 / 8 " | - | ฿2,850 | |
B | LCD16005 | มีหนาม | 2" | - | 5 / 16 " | - | ฿2,837 | |
A | LCD17004 | มีหนาม | 2" | - | 1 / 4 " | - | ฿2,470 | |
B | LCD16006 | มีหนาม | 2" | - | 3 / 8 " | - | ฿2,465 | |
C | LCD10004 | ม.ป.ท | 1.15 " | 1 / 4 " | - | - | ฿1,769 | |
C | LCD10006 | ม.ป.ท | 1.15 " | 3 / 8 " | - | - | ฿1,999 | |
D | LCD15004 | ม.ป.ท | 1.5 " | 1 / 4 " | - | - | ฿2,220 | |
E | LCD13004 | TFP | 1.87 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ฿2,845 | |
E | LCD13006 | TFP | 2" | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ฿2,738 |
LC ซีรี่ส์ตัวเชื่อมต่อแบบอินไลน์
Colder Products Corporation LC Series ตัวข้อต่อแบบอินไลน์มีทองเหลืองชุบโครเมียมสำหรับงานหนัก และผลิตขึ้นเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด พวกเขาให้ความยืดหยุ่นในการกำหนดค่าและการยกเลิกที่หลากหลาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทั้งข้อต่อ PLC อะซีตัลและ PLC12 โพลิโพรพิลีน หน่วย LC Series เหล่านี้ยังมีการทำงานด้วยมือเดียวซึ่งช่วยให้เชื่อมต่อและถอดสายได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เลือกจากอาร์เรย์ของ LC ซีรีส์ ตัวต่อแบบอินไลน์ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 และ 1/4 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวยึดรีลท่อ
- พัดลมดูดอากาศในตำแหน่งที่เป็นอันตราย
- บัลลาสต์แม่เหล็ก
- สต็อกแท่งทองเหลือง
- ล้างและเติมวาล์ว
- วงล้อท่อ
- เครื่องชั่งและเครื่องชั่ง
- มอเตอร์ลม
- ผ้าลวด
- การยึดแหวนและการแบ่งประเภท
- MULTIFAN พัดลมหมุนเวียนแนวตั้ง
- SPEEDAIRE ท่ออากาศขด, ไนลอน
- APPLETON ELECTRIC การติดตั้งตำแหน่งเปียก 127 / 220V
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4-1/8 นิ้ว
- DIXON เสื้อยืดวิ่งชายปลอมแปลง
- HOFFMAN TE12 Series เทอร์โมอิเล็กทริกคูลเลอร์
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อพิน RBS14 ซีรี่ส์
- ACME ELECTRIC หม้อแปลงอัตโนมัติระบบจำหน่ายเฟสเดียวแบบแห้ง 240V หลัก
- TECHNIKS ตัวจับดอกเอ็นมิลล์
- BOSTON GEAR 32 Diametral Pitch ทองเหลืองเดือยเกียร์