SPEEDAIRE ท่อลมม้วน ไนลอน
สไตล์ | รุ่น | ภายนอก Dia. | สี | วัสดุปกคลุม | ชั่วคราว พิสัย | วัสดุ Tube | ขนาดที่เหมาะสม | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1VEK7 | 1 / 2 " | สีฟ้าใส | ยูรีเทน | -40 องศาถึง 158 องศา F | ยูรีเทน | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 20ft | ฿2,341 | |
B | 1VEJ3 | 1 / 2 " | ความปลอดภัยสีเหลือง | ไนลอน 12 | -40 ถึง 176 องศา F | ไนลอน 12 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 50ft | ฿3,517 | |
A | 1VEK4 | 1 / 2 " | สีฟ้าใส | ยูรีเทน | -40 องศาถึง 158 องศา F | ยูรีเทน | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 20ft | ฿3,246 | |
A | 1VEK3 | 1 / 2 " | สีฟ้าใส | ยูรีเทน | -40 องศาถึง 158 องศา F | ยูรีเทน | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 15ft | ฿2,681 | |
A | 1VEK6 | 1 / 2 " | สีฟ้าใส | ยูรีเทน | -40 องศาถึง 158 องศา F | ยูรีเทน | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 10ft | ฿1,803 | |
B | 1VEJ5 | 1 / 2 " | ความปลอดภัยสีเหลือง | ไนลอน 12 | -40 ถึง 176 องศา F | ไนลอน 12 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 25ft | ฿3,639 | |
B | 1VEJ4 | 1 / 2 " | ความปลอดภัยสีเหลือง | ไนลอน 12 | -40 ถึง 176 องศา F | ไนลอน 12 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 12ft | ฿2,521 | |
A | 1VEK2 | 1 / 2 " | สีฟ้าใส | ยูรีเทน | -40 องศาถึง 158 องศา F | ยูรีเทน | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 10ft | ฿2,141 | |
A | 1VEK8 | 1 / 2 " | สีฟ้าใส | ยูรีเทน | -40 องศาถึง 158 องศา F | ยูรีเทน | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 30ft | ฿3,504 | |
B | 1VEJ2 | 1 / 2 " | ความปลอดภัยสีเหลือง | ไนลอน 12 | -40 ถึง 176 องศา F | ไนลอน 12 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 25ft | ฿2,562 | |
B | 1VEH9 | 5 / 8 " | ความปลอดภัยสีเหลือง | ไนลอน 12 | -40 ถึง 176 องศา F | ไนลอน 12 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 50ft | ฿1,494 | |
B | 1VEJ6 | 5 / 8 " | ความปลอดภัยสีเหลือง | ไนลอน 12 | -40 ถึง 176 องศา F | ไนลอน 12 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 50ft | ฿5,014 | |
A | 1VEJ7 | 5 / 16 " | สีฟ้าใส | ยูรีเทน | -40 องศาถึง 158 องศา F | ยูรีเทน | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 6ft | ฿1,035 | |
A | 1VEJ8 | 5 / 16 " | สีฟ้าใส | ยูรีเทน | -40 องศาถึง 158 องศา F | ยูรีเทน | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10ft | ฿1,485 | |
B | 1VEH8 | 5 / 16 " | ความปลอดภัยสีเหลือง | ไนลอน 12 | -40 ถึง 176 องศา F | ไนลอน 12 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 25ft | ฿1,219 | |
A | 1VEJ9 | 5 / 16 " | สีฟ้าใส | ยูรีเทน | -40 องศาถึง 158 องศา F | ยูรีเทน | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 15ft | ฿1,388 | |
A | 1VEK1 | 5 / 16 " | สีฟ้าใส | ยูรีเทน | -40 องศาถึง 158 องศา F | ยูรีเทน | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 20ft | ฿1,693 | |
B | 1VEH7 | 5 / 16 " | ความปลอดภัยสีเหลือง | ไนลอน 12 | -40 ถึง 176 องศา F | ไนลอน 12 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 12ft | ฿990 | |
B | 1VEJ1 | 5 / 16 " | ความปลอดภัยสีเหลือง | ไนลอน 12 | -40 ถึง 176 องศา F | ไนลอน 12 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 12ft | ฿1,698 | |
A | 1VEK5 | 5 / 16 " | สีฟ้าใส | ยูรีเทน | -40 องศาถึง 158 องศา F | ยูรีเทน | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 30ft | ฿2,305 |
ท่ออากาศขด, ไนลอน
ชุดประกอบท่อลมแบบม้วน Speedaire เป็นท่อที่มีรูปร่างเหมือนสปริงและหดกลับเมื่อไม่ได้ใช้งานเพื่อไม่ให้สายยางเกะกะ มีความเสถียรของขนาดที่เหนือกว่าท่อที่มีท่อโพลียูรีเทนและฝาครอบโพลียูรีเทน พวกเขารักษามิติตามธรรมชาติเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงรอบข้าง ท่อไนลอนที่มีความยืดหยุ่นเหล่านี้สามารถต้านทานสารเคมีส่วนใหญ่และให้อากาศอัดแก่เครื่องมือและอุปกรณ์นิวเมติกส์ในงานอุตสาหกรรม เลือกท่อลมเหล่านี้ได้หลากหลาย มีขนาดข้อต่อ 1/4, 3/8 และ 1/2 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมถังและกล่อง
- เตรียมและถือภาชนะ
- อุปกรณ์เสริมสายเคเบิล
- Dock บันได
- ไดรฟ์สายพาน Fwd Curve Blowers w / Drive Pkg
- เครื่องมือเกี่ยวกับลม
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- คูลเลอร์น้ำมัน
- การทดสอบยางมะตอย
- ALL GEAR เส้นกว้าน
- MAYHEW TOOLS สิ่วแหลม
- PARKER วาล์วขยายตัว ECE Series
- DIXON ปลอกท่อ
- FERVI เครื่องวัดระยะเลเซอร์
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS โพสต์ที่ใส่ฉลากใสพร้อมแผ่นป้ายเลเซอร์
- COOPER B-LINE B329 ซีรี่ส์ มุมเปิดสั้นสองรู
- COOPER B-LINE ชั้นวางติดตั้งบนชั้นวาง CPU/จอภาพ
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ 50Hz, IP22 Open Drip Proof NEMA Frame สามเฟส
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ผู้ถือตัวกรอง