SPEEDAIRE 1VEJ6 ท่อลมขด 1/2 นิ้ว Id x 50 Feet Nylon
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่ออากาศขด |
สี | ความปลอดภัยสีเหลือง |
วัสดุปกคลุม | ไนลอน 12 |
ขนาดที่เหมาะสม | 1 / 2 " |
ท่อภายใน Dia | 1 / 2 " |
ความยาวท่อ | 50ft |
ความยาว | 50ft |
แม็กซ์ ความดัน | 170 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาด NPT | 1/2 นิ้ว |
ภายนอก Dia. | 5 / 8 " |
ชั่วคราว พิสัย | -40 ถึง 176 องศา F |
วัสดุ Tube | ไนลอน 12 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.37 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 3917330000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | ภายนอก Dia. | สี | วัสดุปกคลุม | ชั่วคราว พิสัย | วัสดุ Tube | ขนาดที่เหมาะสม | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VEH7 | 5 / 16 " | ความปลอดภัยสีเหลือง | ไนลอน 12 | -40 ถึง 176 องศา F | ไนลอน 12 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 12ft | ฿990 | |
1VEH8 | 5 / 16 " | ความปลอดภัยสีเหลือง | ไนลอน 12 | -40 ถึง 176 องศา F | ไนลอน 12 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 25ft | ฿1,219 | |
1VEH9 | 5 / 8 " | ความปลอดภัยสีเหลือง | ไนลอน 12 | -40 ถึง 176 องศา F | ไนลอน 12 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 50ft | ฿1,494 | |
1VEJ1 | 5 / 16 " | ความปลอดภัยสีเหลือง | ไนลอน 12 | -40 ถึง 176 องศา F | ไนลอน 12 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 12ft | ฿1,698 | |
1VEJ2 | 1 / 2 " | ความปลอดภัยสีเหลือง | ไนลอน 12 | -40 ถึง 176 องศา F | ไนลอน 12 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 25ft | ฿2,562 | |
1VEJ3 | 1 / 2 " | ความปลอดภัยสีเหลือง | ไนลอน 12 | -40 ถึง 176 องศา F | ไนลอน 12 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 50ft | ฿3,517 | |
1VEJ4 | 1 / 2 " | ความปลอดภัยสีเหลือง | ไนลอน 12 | -40 ถึง 176 องศา F | ไนลอน 12 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 12ft | ฿2,521 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.