BISHOP-WISECARVER คู่มืออุณหภูมิต่ำ
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | สูงสุด โหลดแกน | สูงสุด โหลด Radial | โรลเลอร์ Dia | ความกว้างของลูกกลิ้ง | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | W1SS300 | 4.762mm | 47 ปอนด์ | 228 ปอนด์ | 19.583mm | 0.3100 | 1" | ฿5,372 | |
A | W2SS300 | 9.525mm | 117 ปอนด์ | 494 ปอนด์ | 30.730mm | 0.4380 | 2" | ฿6,111 | |
A | W3SS300 | 12.00mm | 317 ปอนด์ | 1101 ปอนด์ | 45.796mm | 0.6250 | 3" | ฿9,337 | |
A | W4SS300 | 15.00mm | 747 ปอนด์ | 1810 ปอนด์ | 59.944mm | 0.7500 | 4mm | ฿14,585 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แม่เหล็กยกด้านล่างของตะขอ
- เครื่องดูดฝุ่นแบบนิวเมติก
- ตัวยึดยานพาหนะในพื้นที่อับอากาศ
- วาล์วโลกตัวกระตุ้นน้อย
- ช้อนและตุ๊กตา
- แล็บแวร์
- ซ็อกเก็ตผลกระทบและบิต
- เครื่องจักรกล
- วงกบประตูและบานประตู
- การยึดแหวนและการแบ่งประเภท
- DAYTON พัดลมอุตสาหกรรมอุณหภูมิสูง 24 นิ้ว
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS อุปกรณ์ชั้นบน
- GRAINGER ลด 1 นิ้ว
- HONEYWELL ตัวกระตุ้นแบบหมุน
- KANT-TWIST แคลมป์คันโยกพร้อมด้ามจับวีเวอร์ สีเหลือง
- HOFFMAN Proline Series Type 12 ตู้เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลเสียง
- BALDOR MOTOR Washdown Duty Motors, สามเฟส, ปิดสนิท, ปราศจากสี
- EATON เพลทปุ่มซีรีส์ M22
- SMC VALVES เรกูเลเตอร์ซีรีส์ It2000
- WINSMITH ซีรีย์ SE Encore, ขนาด E17, ตัวลดความเร็วเฟืองตัวหนอนแบบรวม MDBS