KANT-TWIST แคลมป์ก้านโยกพร้อมด้ามจับแบบวีฟเวอร์ สีเหลือง
สไตล์ | รุ่น | แรงหนีบ | เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของด้ามจับ (นิ้ว) | สูงสุด เปิดกราม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความหนา | ความลึกในลำคอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K025TDHVYW | £ 700 | 1/8" x 1-3/4" | 2-1 / 2 " | 4 1 / 2 " | 7 / 8 " | 1-3 / 4 " | ฿1,884 | |
A | K045TDHVYW | £ 1700 | 1 / 4 "x 3" | 4-1 / 2 " | 7 1 / 2 " | 1-1 / 8 " | 2-3 / 8 " | ฿2,896 | |
A | K060TDHVYW | £ 2000 | 1/4" x 3-3/4" | 6" | 11 1 / 2 " | 1-3 / 8 " | 5" | ฿3,814 |
แคลมป์คันโยกพร้อมด้ามจับวีเวอร์ สีเหลือง
แคลมป์หนีบคานสีเหลืองแบบ Hi-vis ของ Kant-Twist มีขากรรไกรลอยฟรีซึ่งปรับให้เข้ากับพื้นผิวที่ไม่เรียบได้อย่างง่ายดายและมีหน้าสัมผัสที่แตกต่างกันสามแบบ (มีร่องเรียบและช่อง V) สำหรับการถือหุ้นกลม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขันสลักการเจาะการเชื่อมหรือการใช้งานที่ต้องจับชิ้นงานสองชิ้นเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนา ที่หนีบเท้าแขนแบบเจาะลึกช่วยให้เข้าถึงได้ไกลขึ้นเพื่อการจัดการวัสดุที่ดีขึ้น ปากกาจับแบบไม่แต่งงานเหล่านี้มีแผ่นกลมสำหรับจับวัสดุที่อ่อนนุ่มเช่นไม้พลาสติกผ้าใยสังเคราะห์หรือโลหะขัดเงาชั้นดี การออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ช่วยขจัดปัญหาการบิดเบี้ยวและการบิดของชิ้นงานที่เป็นปัญหาและให้อัตราส่วนแคลมป์ 4: 1 ปากกาจับเหล่านี้มีให้เลือกในช่องเปิดขนาด 2.5, 4.5 และ 6 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ห้องใต้หลังคาพัดลมเทอร์โมสตรัท
- อุปกรณ์เลื่อยวงเดือน
- อุปกรณ์เบรคและคลัทช์
- เข็มฉีดยาโครมาโตกราฟี
- ตู้ม่านแอร์
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- Hoppers และ Cube Trucks
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- การกรองด้วยระบบไฮดรอลิก
- แพลตฟอร์มบันไดและนั่งร้าน
- DAYTON เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้นไฟฟ้าแบบพกพา
- PEMKO บานพับแบบเฟืองต่อเนื่องแบบเต็มผิว
- SIEMENS เซอร์กิตเบรกเกอร์ SMD Series 3 Pole
- COOPER B-LINE KwikWire Series ที่หนีบ
- HOFFMAN ประตูหน้าต่างด้านหน้าบน Proline Series
- ANVIL ที่หนีบท่อร้อยสายเหล็กแข็ง
- Cementex USA เสื้อซิป 40 Cal.
- Stafford Mfg Signature Series ปลอกเพลาชนิดบานพับ
- WESTWARD ดอกสว่านจ๊อบเบอร์
- MASTER APPLIANCE ป้ายเตือน