เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้นไฟฟ้าแบบพกพา DAYTON
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | แอมป์เอซี | เอาต์พุต BtuH | สี | ความลึก | ความสูง | kW | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1EVG2 | 38.875 " | 12.5 | 5118 | สีขาว / สีเทา | 5-1 / 16 " | 9 1 / 16 " | 1.5 | 1500 | ฿6,623 | |
B | 1VNX4 | 38.875 " | 12.5 | 5118 | สีขาว / สีเทา | 5-1 / 16 " | 9 1 / 16 " | 1.5 | 1500 | ฿4,967 | |
C | 3UG 01 | 45 " | 8.3 | 5118/3413 | ขาว | 5.5 " | 7.5 " | 1.5/1.0 | 1500/1000 | ฿7,157 |
เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้นไฟฟ้าแบบพกพา
เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้นไฟฟ้าแบบพกพาของ Dayton เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการให้ความร้อนเสริมกับระบบทำความร้อนส่วนกลาง หรือการให้ความร้อนแบบสแตนด์อโลนผ่านการให้ความร้อนแบบพัดลมบังคับ/การพาความร้อนในสำนักงานและอาคารพาณิชย์ หน่วยแบบพกพาเหล่านี้สามารถเสียบปลั๊กได้ทุกที่ที่ต้องการความร้อน โดดเด่นด้วยตัวเรือนเหล็กเคลือบสีฝุ่นเพื่อความแข็งแรงและความทนทาน เครื่องทำความร้อนเหล่านี้มีตัวควบคุมอุณหภูมิในตัวหรือเทอร์โมสแตทพร้อมระบบป้องกันความร้อนสูงเกินไปเพื่อเริ่มหรือหยุดการทำงานของเครื่องทำความร้อนตามอุณหภูมิแวดล้อมที่อนุญาตเพื่อป้องกันเครื่องทำความร้อน บางรุ่นมาพร้อมกับส่วนควบคุมที่ตั้งโปรแกรมได้สำหรับควบคุมเวลาปิดเครื่องทำความร้อน เลือกจากเครื่องทำความร้อนที่หลากหลายซึ่งมีความยาวตั้งแต่ 27.5 ถึง 53 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่จับแนวนอนสลับแคลมป์
- ฟิวส์คลาส RK5
- บูชแบบไม่ใช้กุญแจ
- สว่านกดยาม
- Buriable แก๊สฟิตติ้ง
- ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
- อุปกรณ์เย็บเล่มและอุปกรณ์เสริม
- Dollies และ Movers
- เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูล
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- STEEL GRIP ผ้ากันเปื้อนเอี๊ยมอลูมิไนซ์
- SHUR-LINE ถาดลูกกลิ้งขนาดเล็กและตัดแต่ง
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ตัวกรองไฮดรอลิก ลวดตาข่าย 130 ไมครอน ซีลไวตัน
- HOFFMAN Proline G2 Series ปลดประตู
- WATTS สหภาพอิเล็กทริก
- OIL SAFE ฝาปิดรางน้ำขนาดเล็ก
- HUMBOLDT ผ้าใบไตรมาส
- HUMBOLDT ชุดทดสอบสมมูลทราย
- BALDOR / DODGE เฟืองตัวหนอนหน้าแปลนอินพุต 250TC, ข้อต่อ 3 ชิ้น
- MASTER LOCK ไม่มี 99 ปืนล็อค