DAYTON 1EVG2 เครื่องทำความร้อนแผ่นข้างก้นไฟฟ้าแบบพาความร้อน 120v
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์ไฟฟ้ากระดานข้างก้น |
อุณหภูมิอากาศ ลุกขึ้น | 160 องศา F |
แอมป์เอซี | 12.5 |
เอาต์พุต BtuH | 5118 |
สี | สีขาว / สีเทา |
ความยาวสายไฟ | 72 " |
ความลึก | 5-1 / 16 " |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | พา |
ความสูง | 9 1 / 16 " |
Hz | 60 |
kW | 1.5 |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 151.52 องศา F |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 1-15P |
จำนวนการตั้งค่าความร้อน | 1 |
สั่น / ไม่สั่น | ไม่สั่น |
ระยะ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 1500 |
ความกว้าง | 38.875 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.27 |
รหัส HS | 8516290060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.