DAYTON 3UG01 การพาความร้อนจากแผ่นรองพื้นไฟฟ้า 120v
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์ไฟฟ้ากระดานข้างก้น |
แอมป์เอซี | 8.3 |
เอาต์พุต BtuH | 5118/3413 |
สี | ขาว |
ความยาวสายไฟ | 72 " |
ความลึก | 5.5 " |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | พา |
ความสูง | 7.5 " |
Hz | 60 |
kW | 1.5/1.0 |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 1-15P |
จำนวนการตั้งค่าความร้อน | 2 |
สั่น / ไม่สั่น | ไม่สั่น |
ระยะ | 1 |
ความปลอดภัย | สวิตช์ลิมิตเชิงเส้น |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 1500/1000 |
ความกว้าง | 45 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 118.87 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.97 |
รหัส HS | 8516290090 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.