EDWARDS ส่งสัญญาณโมดูล LED สีขาว
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | สี | วาดปัจจุบัน | ความกว้าง | ความสูง | ชีวิตหลอดไฟ | การออกแบบเลนส์ | อุณหภูมิในการใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270LEDMW24ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270LEDSW120AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270LEDSW240AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270LEDSW24ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270LEDMW240AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270SW12240ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270LEDMW120AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 270SW12240AD | 12 ถึง 240 VDC | ทูโทนช็อคชิพ | แตกต่างกันไป - ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้า | 2.93 " | 3.28 " | 100000 ชม. | กระบอก | -22 ถึง 140 องศา F | ฿2,245 | |
B | 270LEDMW24โฆษณา | 24 VAC/DC | ขาว | แตกต่างกันไป | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 ชม. | EZ Twist และ Lock Dome | -22 ถึง 122 องศา F | ฿8,182 | |
B | 270LEDSW24AD | VDC 24 | ทูโทนช็อคชิพ | 0.075A กระแสสลับ 0.065A DC | 2.76 " | 3.11 " | 100000 ชม. | กระบอก | -22 ถึง 140 องศา F | ฿6,392 | |
B | 270LEDMW120A | 120 VAC | ขาว | แตกต่างกันไป | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 ชม. | EZ Twist และ Lock Dome | -22 ถึง 122 องศา F | ฿8,376 | |
B | 270LEDSW120A | 120 VAC | ทูโทนช็อคชิพ | 0.035A เอซี | 2.76 " | 3.11 " | 100000 ชม. | กระบอก | -22 ถึง 140 องศา F | ฿6,252 | |
B | 270LEDMW240A | 240 VAC | ขาว | แตกต่างกันไป | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 ชม. | EZ Twist และ Lock Dome | -22 ถึง 122 องศา F | ฿9,033 | |
B | 270LEDSW240A | 240 VAC | ทูโทนช็อคชิพ | 0.035A เอซี | 2.76 " | 3.11 " | 100000 ชม. | กระบอก | -22 ถึง 140 องศา F | ฿7,403 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขอบภูมิทัศน์
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- หัวไมโครมิเตอร์
- ชุดแผ่นสูญญากาศ
- Grommets ยาง
- ไม้ถูพื้นเปียกและถัง
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันและอุปกรณ์เสริม
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- ท่อประปา
- บำบัดน้ำเสีย
- APPROVED VENDOR ท่อโครเมียมนิกเกิล
- ICE-O-MATIC ถังน้ำแข็ง
- FERVI รถบรรทุกมือ
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 7/8-14 Unf
- ANVIL จุกนมดำมาตรฐาน
- EATON กล่องอาร์คคอนแทค DC
- VESTIL โต๊ะกรรไกรยกพื้นซีรีส์ EHLTG
- DEWALT พาวเวอร์บิต
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกสว่านคาร์ไบด์ ซีรีส์ 5374
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E30 ตัวลดความเร็วหนอน MSRD / ตัวลดความเร็วหนอนสองเท่า