ท่อนิกเกิลโครเมียมของผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ภายนอก Dia. ความอดทน | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3ACP3 | 0.055 " | 9087 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 8 " | +/- 0.004 " | 0.035 " | ฿10,495 | |
A | 3ACP4 | 0.18 " | 4941 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 4 " | +/- 0.005 " | 0.035 " | ฿7,794 | RFQ
|
A | 3ACR2 | 0.37 " | 4223 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 2 " | +/- 0.010 " | 0.065 " | ฿21,066 | RFQ
|
A | 3ACP9 | 0.43 " | 2274 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 2 " | +/- 0.010 " | 0.035 " | ฿12,518 | RFQ
|
B | 3ACR3 | 0.62 " | 2894 psi ที่ 72 องศา F | 3 / 4 " | +/- 0.015 " | 0.065 " | ฿36,801 | RFQ
|
B | 3ACR4 | 0.87 " | 2176 psi ที่ 72 องศา F | 1" | +/- 0.020 " | 0.065 " | ฿45,567 | RFQ
|
A | 3ACP5 | 0.152 " | 6918 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 4 " | +/- 0.005 " | 0.049 " | ฿10,472 | RFQ
|
A | 3ACP8 | 0.277 " | 4318 psi ที่ 72 องศา F | 3 / 8 " | +/- 0.008 " | 0.049 " | ฿16,757 | RFQ
|
A | 3ACP7 | 0.305 " | 3084 psi ที่ 72 องศา F | 3 / 8 " | +/- 0.008 " | 0.035 " | ฿11,951 | RFQ
|
A | 3ACR1 | 0.402 " | 3184 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 2 " | +/- 0.010 " | 0.049 " | ฿15,153 | RFQ
|
B | 3ACR5 | 0.834 " | 2779 psi ที่ 72 องศา F | 1" | +/- 0.020 " | 0.083 " | ฿115,189 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฉลากสอบเทียบและการตรวจสอบ
- เครื่องซีลและรัดท่อลม
- ชุดแตะและดาย
- ซ็อกเก็ตส่วนขยาย Morse Taper
- ผู้ถือเครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- ไฟงาน
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- เสื้อผ้าและอุปกรณ์ดับเพลิง
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- อุดรูรั่ว
- 3M ชุดเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
- MAKITA สุ่ม Orbit Sander 5 นิ้ว
- OSG ซีรีส์ 16360 แตะฟอร์มประสิทธิภาพสูงระดับพรีเมียม
- LOVEJOY ชุดประกอบหน้าแปลนภายใน Deltafex
- DIXON ห่วงความปลอดภัย
- BENCHMARK SCIENTIFIC เครื่องโรยตัวแนวนอนสำหรับเครื่องผสมแบบหมุน RotoBot Series
- VERMONT GAGE พลัสพินเกจ สีดำ
- SPEARS VALVES PVC Premium Actuated True Union 2000 บอลวาล์วอุตสาหกรรม, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ, EPDM
- EATON สายไฮดรอลิกซีรีส์ GH781
- WEG ODP Square Face ปัจจัยการบริการต่ำสระว่ายน้ำและสปามอเตอร์ปั๊มเฟสเดียว