ท่อไฮโดรลิก EATON GH781 Series
ท่อไฮดรอลิก Eaton GH781 Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบไฮดรอลิกที่มีน้ำมัน ของไหลที่มีไกลคอลเป็นส่วนประกอบหลัก น้ำมันหล่อลื่น และน้ำ
สไตล์ | รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | ขนาดเส้นประ | ท่อภายใน Dia | ชนิดภาพเขียน | ความยาวท่อ | ท่อนอก Dia. | นาที. รัศมีการโค้งงอ | แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GH781-4X50 | -40 ถึง 212 F | 4 | 1 / 4 " | ขนาดใหญ่ | 50ft | 0.53 " | 2" | 6500 PSI | ฿18,805 | |
A | GH781-8X50 | -40 ถึง 212 F | 8 | 1 / 2 " | ขนาดใหญ่ | 50ft | 0.81 " | 3.5 " | 4500 PSI | ฿27,702 | |
A | GH781-20X50 | -40 ถึง 212 F | 20 | 1-1 / 4 " | ขนาดใหญ่ | 50ft | 1.65 " | 8.25 " | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿88,671 | |
A | GH781-6X50 | -40 ถึง 212 F | 6 | 3 / 8 " | ขนาดใหญ่ | 50ft | 0.69 " | 2.5 " | 5300 PSI | ฿25,001 | |
A | GH781-12X50 | -40 ถึง 212 F | 12 | 3 / 4 " | ขนาดใหญ่ | 50ft | 1.1 " | 4.75 " | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿37,077 | |
A | GH781-10X50 | -40 ถึง 212 F | 10 | 5 / 8 " | ขนาดใหญ่ | 50ft | 0.93 " | 4" | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿36,547 | |
A | GH781-16X50 | -40 ถึง 212 F | 16 | 1" | ขนาดใหญ่ | 50ft | 1.42 " | 6" | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿48,464 | |
A | GH781-24X60FT | -50 องศาถึง 260 องศา | -24 | 1.5 | ลวดเสริม | 60 | 2.031 | 10 | 2000 | ฿171,284 | |
A | GH781-20X60FT | -50 องศาถึง 260 องศา | -20 | 1.25 | ลวดเสริม | 60 | 1-21/32 | 8.25 | 2500 | ฿141,638 | |
A | GH781-32X60FT | -50 องศาถึง 260 องศา | -32 | 2 | ลวดเสริม | 60 | 2-17/32 | 12.5 | 1600 | ฿194,999 |
คุณสมบัติ
- ท่ออ่อนที่ยืดหยุ่นเหล่านี้ช่วยให้เดินท่อได้ง่าย ดูดซับแรงสั่นสะเทือน และลดเสียง รองรับการเคลื่อนย้ายส่วนประกอบที่เชื่อมต่อได้ง่ายเมื่อเทียบกับท่อแข็ง
- มีการเสริมแรงแบบถักสองชั้นที่ทำจากเหล็กซึ่งให้ความแข็งมากกว่าเส้นยาง ให้ความทนทาน กระจายความร้อนได้ดีกว่า และไหลลื่น
- สายยางเหล่านี้มาพร้อมกับปลอกหุ้มไนไตรล์ / PVC เพื่อให้ทนทานต่อน้ำมันแร่และไขมันที่เหนือกว่าในขณะที่ลดแรงอัด
มาตรฐานและการอนุมัติ
- BV
- เอบีเอส
- DNV
- LR
- MED
- BWB
- ยูเอสจี
- EN45545
- มช
คำถามที่พบบ่อย
พระรัตนตรัยเปรียบปานใด ?
สายยางซีรีส์ Aeroquip ของ Eaton มอบข้อได้เปรียบของ Triple Crown ในการต้านทานแรงดันกระชาก อุณหภูมิสูง และการสึกกร่อนในการใช้งานที่หนักหน่วง ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของสายยาง
ข้อต่อท่อชนิดใดที่เข้ากันได้กับท่อไฮดรอลิก 2 ชั้นของ Eaton?
ท่อไฮดรอลิก 2 ชั้นของ Eaton มีข้อต่อชนิด TTC (Through-The-Cover) เพื่อให้ระบุได้ง่ายสำหรับการย้ำท่อเพื่อให้ได้ซีลกันน้ำมัน
วิธีการรักษาท่อเหล่านี้?
- ควรเก็บท่อเหล่านี้ไว้ในที่แห้ง
- ต้องตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาร่องรอยการตัดหรือการเซาะในฝาครอบซึ่งอาจนำไปสู่การฉีดพ่นของเหลว กระสุนปืนที่บินได้ และสารอื่นๆ หน่วยที่เสียหายจะต้องเปลี่ยนทันที
- ควรตรวจสอบการหักงอหรือการเสริมแรงที่หัก หากเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกลดลง 20 เปอร์เซ็นต์ ณ จุดที่งอ ควรเปลี่ยนท่อทันที
- การเอาใจใส่ดูแลท่ออ่อนไม่เพียงพออาจส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของท่อ ระเบิดหรือความล้มเหลวอื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้ร่างกายบาดเจ็บสาหัสหรือทรัพย์สินเสียหายได้
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประตูจราจร
- อุปกรณ์เลื่อยลูกสูบ
- สต็อก Shim Slotted
- ถาดเก็บของ
- Busplug Hooksticks และอุปกรณ์เสริม
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์วัด
- ล็อคประตูและสลักเกลียว
- เล็บ
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- SNAP-LOC E-Fitting พร้อมแหวน
- YALE ขอบพูลแมนโบลต์แลคเกอร์
- KLEIN TOOLS ถังเก็บเครื่องมือ
- BANNER STAKES บวกระบบเครื่องกีดขวาง
- PALMGREN อาร์เบอร์เพรส
- PASS AND SEYMOUR ปลั๊กใบมีดตรงแน่นฝุ่นยาง
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ตัวกรองไฮดรอลิก ลวดตาข่าย 25 ไมครอน ซีลไวตัน
- COOPER B-LINE B359 Series มุมสองรู
- WHEATON เซปตัส
- WEG PESW-Series สตาร์ทเตอร์แบบปิด