EATON GH781-10X50 ท่อไฮโดรลิค 5/8 50 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อไฮโดรลิค |
วัสดุปกคลุม | ยางสังเคราะห์ |
ขนาดเส้นประ | 10 |
ท่อภายใน Dia | 5 / 8 " |
ความยาวท่อ | 50ft |
ท่อนอก Dia. | 0.93 " |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 4" |
แรงดันใช้งาน | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
การสนับสนุน | 2 ลวดถัก |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -40 ถึง 212 F |
วัสดุ Tube | ยางสังเคราะห์ |
ชนิดภาพเขียน | ขนาดใหญ่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 4009220050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | ขนาดเส้นประ | ท่อภายใน Dia | ชนิดภาพเขียน | ความยาวท่อ | ท่อนอก Dia. | นาที. รัศมีการโค้งงอ | แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH781-4X50 | -40 ถึง 212 F | 4 | 1 / 4 " | ขนาดใหญ่ | 50ft | 0.53 " | 2" | 6500 PSI | ฿18,805 | |
GH781-6X50 | -40 ถึง 212 F | 6 | 3 / 8 " | ขนาดใหญ่ | 50ft | 0.69 " | 2.5 " | 5300 PSI | ฿25,001 | |
GH781-8X50 | -40 ถึง 212 F | 8 | 1 / 2 " | ขนาดใหญ่ | 50ft | 0.81 " | 3.5 " | 4500 PSI | ฿27,702 | |
GH781-12X50 | -40 ถึง 212 F | 12 | 3 / 4 " | ขนาดใหญ่ | 50ft | 1.1 " | 4.75 " | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿37,077 | |
GH781-16X50 | -40 ถึง 212 F | 16 | 1" | ขนาดใหญ่ | 50ft | 1.42 " | 6" | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿48,464 | |
GH781-20X50 | -40 ถึง 212 F | 20 | 1-1 / 4 " | ขนาดใหญ่ | 50ft | 1.65 " | 8.25 " | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿88,671 | |
GH781-20X60FT | -50 องศาถึง 260 องศา | -20 | 1.25 | ลวดเสริม | 60 | 1-21/32 | 8.25 | 2500 | ฿141,638 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.