SPEEDAIRE ไส้กรองน้ำมันเครื่องมาตรฐาน
สไตล์ | รุ่น | ขนาดท่อ | วัสดุชาม | ประเภทท่อระบายน้ำ | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4ZL 46 | 1 / 2 "NPT | โพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard | 1/4 "เลี้ยว | 35 cfm | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 125 องศา F | 9.31 " | 3.15 " | ฿5,447 | |
B | 4ZL 53 | 1 / 2 "NPT | โลหะพร้อมกระจกมองเห็น | 1/4 "เลี้ยว | 60 cfm | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | 11.4 " | 3.15 " | ฿6,307 | |
C | 4ZL 45 | 1 / 2 "NPT | โลหะพร้อมกระจกมองเห็น | 1/4 "เลี้ยว | 35 cfm | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | 9.31 " | 3.15 " | ฿5,499 | |
D | 20Z893 | 3 "NPT | อลูมิเนียม | ลอย | 1117 cfm | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 38.5 " | 5.5 " | ฿81,693 | |
D | 20Z897 | 3 "NPT | อลูมิเนียม | ลอย | 1350 cfm | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 44 " | 5.5 " | ฿89,200 | |
E | 4ZL 55 | 3 / 4 "NPT | โพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard | 1/4 "เลี้ยว | 60 cfm | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 125 องศา F | 11.4 " | 3.15 " | ฿8,619 | |
B | 4ZL 54 | 3 / 4 "NPT | โลหะพร้อมกระจกมองเห็น | 1/4 "เลี้ยว | 60 cfm | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | 11.4 " | 3.15 " | ฿6,799 | |
C | 4ZL 43 | 3 / 8 "NPT | โลหะพร้อมกระจกมองเห็น | 1/4 "เลี้ยว | 20 CFM | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | 9.31 " | 3.15 " | ฿5,366 | |
A | 4ZL 44 | 3 / 8 "NPT | โพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard | 1/4 "เลี้ยว | 20 CFM | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 125 องศา F | 9.31 " | 3.15 " | ฿5,261 |
ตัวกรองการกำจัดน้ำมันมาตรฐาน
ตัวกรองการรวมตัวของ Speedaire มาพร้อมกับขั้วต่อขนาดกะทัดรัดเพื่อการถอดและเปลี่ยนที่สะดวกสบาย มีตัวบ่งชี้อายุการใช้งานและมักจะใช้กับไส้กรองอากาศเอนกประสงค์ที่มีองค์ประกอบขนาด 5 ไมครอนซึ่งให้อายุการใช้งานที่เหนือกว่า เลือกจากตัวกรองการรวมตัวซึ่งมีความกว้าง 3.15 และ 5.5 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อไฮดรอลิกจำนวนมาก
- ถังขยะและรีไซเคิลอุปกรณ์เสริมตู้คอนเทนเนอร์
- ฉนวนท่อ
- อุปกรณ์แปรง HVAC
- บัฟเฟอร์สุญญากาศ
- บรรเทาความเครียด
- ชุดเครื่องมือช่าง
- ท่อระบายน้ำ
- อิเล็กทรอนิกส์
- โคมไฟไซต์งาน
- INNOVATIVE COMPONENTS 1 / 4-20 ขนาดเกลียว Star Knob
- HALLOWELL ตู้เก็บของที่มีหน้าต่างดูปลอดภัย
- ARLINGTON INDUSTRIES กล่องกันฝน FS
- THOMAS & BETTS ตัวเชื่อมต่อ Ranger
- APOLLO VALVES 83A-640 ซีรี่ส์เหล็กกล้าคาร์บอน 3 ชิ้นเต็มพอร์ตก้นเชื่อมบอลวาล์ว
- WESTWARD บูชเพลาใน
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่น 2089C ดอกต๊าปร่องเกลียว
- SLOAN แหวน
- VESTIL CST-F34-SI ซีรี่ส์ ลูกล้อโพลียูรีเทน
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ H-H1 ขนาด 830 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม