Speedaire 4zl54 | Coalescing Filter 3/4 นิ้ว Npt 60 Cfm | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 4ZL54 Coalescing Filter 3/4 นิ้ว Npt 60 Cfm | AE2UQB

SPEEDAIRE 4ZL54 ไส้กรองจับตัวเป็นก้อน 3/4 นิ้ว Npt 60 Cfm

In Stock
รายการ: AE2UQB รุ่น: 4ZL54
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
฿6,799 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองน้ำมันนิวเมติก
วัสดุชามโลหะพร้อมกระจกมองเห็น
ขนาดชามออนซ์ 7
ขนาดพอร์ตระบายน้ำจะพอดีกับ 1 / 8-27 และ 1 / 8-28 Pipe Thread
ประเภทท่อระบายน้ำ1/4 "เลี้ยว
กรองคะแนน0.01 ไมครอน
แม็กซ์ ไหล60 cfm
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F
ความสูงโดยรวม11.4 "
ความกว้างโดยรวม3.15 "
ขนาดท่อ3 / 4 "NPT
ขนาดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.15
ความสูงของเรือ (ซม.)44.2
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8421290065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อวัสดุชามประเภทท่อระบายน้ำแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
SPEEDAIRE 20Z893 Coalescing Filter 3 นิ้ว Npt 1117 Cfm | AB6DAD 20Z8933 "NPTอลูมิเนียมลอย1117 cfm290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว176 องศา F38.5 "5.5 "฿81,693
SPEEDAIRE 20Z897 Coalescing Filter 3 นิ้ว Npt 1350 Cfm | AB6DAH 20Z8973 "NPTอลูมิเนียมลอย1350 cfm290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว176 องศา F44 "5.5 "฿89,200
SPEEDAIRE 4ZL43 Coalescing Filter 3/8 นิ้ว Npt 20 Cfm | AE2UPP 4ZL 433 / 8 "NPTโลหะพร้อมกระจกมองเห็น1/4 "เลี้ยว20 CFM250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 องศา F9.31 "3.15 "฿5,366
SPEEDAIRE 4ZL44 Coalescing Filter 3/8 นิ้ว Npt 20 Cfm | AE2UPQ 4ZL 443 / 8 "NPTโพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard1/4 "เลี้ยว20 CFM150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา F9.31 "3.15 "฿5,261
SPEEDAIRE 4ZL45 Coalescing Filter 1/2 นิ้ว Npt 35 Cfm | AE2UPR 4ZL 451 / 2 "NPTโลหะพร้อมกระจกมองเห็น1/4 "เลี้ยว35 cfm250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 องศา F9.31 "3.15 "฿5,499
SPEEDAIRE 4ZL46 Coalescing Filter 1/2 นิ้ว Npt 35 Cfm | AE2UPT 4ZL 461 / 2 "NPTโพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard1/4 "เลี้ยว35 cfm150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา F9.31 "3.15 "฿5,447
SPEEDAIRE 4ZL53 Coalescing Filter 1/2 นิ้ว Npt 60 Cfm | AE2UQA 4ZL 531 / 2 "NPTโลหะพร้อมกระจกมองเห็น1/4 "เลี้ยว60 cfm250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 องศา F11.4 "3.15 "฿6,307

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 4ZL54 ไส้กรองจับตัวเป็นก้อน 3/4 นิ้ว Npt 60 Cfm
฿6,799 / หน่วย