SPEEDAIRE 20Z893 กรองจับตัวเป็นก้อน 3 นิ้ว Npt 1117 Cfm
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองน้ำมันนิวเมติก |
วัสดุชาม | อลูมิเนียม |
ขนาดพอร์ตระบายน้ำ | 3 / 8 "NPT |
ประเภทท่อระบายน้ำ | ลอย |
กรองคะแนน | 0.01 ไมครอน |
แม็กซ์ ไหล | 1117 cfm |
แม็กซ์ ความดัน | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 176 องศา F |
ความสูงโดยรวม | 38.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 5.5 " |
ขนาดท่อ | 3 "NPT |
ขนาด | Standard |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 107.95 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.08 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TR |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดท่อ | วัสดุชาม | ประเภทท่อระบายน้ำ | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20Z897 | 3 "NPT | อลูมิเนียม | ลอย | 1350 cfm | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 176 องศา F | 44 " | 5.5 " | ฿89,200 | ||
4ZL 43 | 3 / 8 "NPT | โลหะพร้อมกระจกมองเห็น | 1/4 "เลี้ยว | 20 CFM | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | 9.31 " | 3.15 " | ฿5,366 | ||
4ZL 44 | 3 / 8 "NPT | โพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard | 1/4 "เลี้ยว | 20 CFM | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 125 องศา F | 9.31 " | 3.15 " | ฿5,261 | ||
4ZL 45 | 1 / 2 "NPT | โลหะพร้อมกระจกมองเห็น | 1/4 "เลี้ยว | 35 cfm | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | 9.31 " | 3.15 " | ฿5,499 | ||
4ZL 46 | 1 / 2 "NPT | โพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard | 1/4 "เลี้ยว | 35 cfm | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 125 องศา F | 9.31 " | 3.15 " | ฿5,447 | ||
4ZL 53 | 1 / 2 "NPT | โลหะพร้อมกระจกมองเห็น | 1/4 "เลี้ยว | 60 cfm | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | 11.4 " | 3.15 " | ฿6,307 | ||
4ZL 54 | 3 / 4 "NPT | โลหะพร้อมกระจกมองเห็น | 1/4 "เลี้ยว | 60 cfm | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | 11.4 " | 3.15 " | ฿6,799 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.