3acp3 | ท่อไร้รอยต่อ 1/8 นิ้ว 6 ฟุต อินโคเนล 600 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3ACP3 Tubing Seamless 1/8 นิ้ว 6 ฟุต Inconel 600 | AC8HEF

APPROVED VENDOR 3ACP3 Tubing ไม่มีรอยต่อ 1/8 นิ้ว 6 ฟุต Inconel 600

In Stock
รายการ: AC8HEF รุ่น: 3ACP3
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
฿10,495 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
ภายใน Dia0.055 "
ความยาว6"
วัสดุInconel 600
แม็กซ์ ความดัน9087 psi ที่ 72 องศา F
ภายนอก Dia.1 / 8 "
ภายนอก Dia. ความอดทน+/- 0.004 "
ชั่วคราว พิสัย-325 ถึง 1200F
ชนิดภาพเขียนไม่มีรอยต่อ
ความหนาของผนัง0.035 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)182.37
ความยาวเรือ (ซม.)0.25
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.25
รหัส HS7507200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ภายนอก Dia. ความอดทนความหนาของผนังราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3ACP4 Tubing Seamless 1/4 นิ้ว 6 ฟุต Inconel 600 | AC8HEG 3ACP40.18 "4941 psi ที่ 72 องศา F1 / 4 "+/- 0.005 "0.035 "฿7,794
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3ACP5 Tubing Seamless 1/4 นิ้ว 6 ฟุต Inconel 600 | AC8HEH 3ACP50.152 "6918 psi ที่ 72 องศา F1 / 4 "+/- 0.005 "0.049 "฿10,472
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3ACP7 Tubing Seamless 3/8 นิ้ว 6 ฟุต Inconel 600 | AC8HEJ 3ACP70.305 "3084 psi ที่ 72 องศา F3 / 8 "+/- 0.008 "0.035 "฿11,951
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3ACP8 Tubing Seamless 3/8 นิ้ว 6 ฟุต Inconel 600 | AC8HEK 3ACP80.277 "4318 psi ที่ 72 องศา F3 / 8 "+/- 0.008 "0.049 "฿16,757
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3ACP9 Tubing Seamless 1/2 นิ้ว 6 ฟุต Inconel 600 | AC8HEL 3ACP90.43 "2274 psi ที่ 72 องศา F1 / 2 "+/- 0.010 "0.035 "฿12,518
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3ACR1 Tubing Seamless 1/2 นิ้ว 6 ฟุต Inconel 600 | AC8HEM 3ACR10.402 "3184 psi ที่ 72 องศา F1 / 2 "+/- 0.010 "0.049 "฿15,153
RFQ
อนุมัติ VENDOR 3ACR2 Tubing Seamless 1/2 นิ้ว 6 ฟุต Inconel 600 | AC8HEN 3ACR20.37 "4223 psi ที่ 72 องศา F1 / 2 "+/- 0.010 "0.065 "฿21,066
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 3ACP3 Tubing ไม่มีรอยต่อ 1/8 นิ้ว 6 ฟุต Inconel 600
฿10,495 / หน่วย