APPROVED VENDOR 3ACP5 Tubing ไม่มีรอยต่อ 1/4 นิ้ว 6 ฟุต Inconel 600
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ภายใน Dia | 0.152 " |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | Inconel 600 |
แม็กซ์ ความดัน | 6918 psi ที่ 72 องศา F |
ภายนอก Dia. | 1 / 4 " |
ภายนอก Dia. ความอดทน | +/- 0.005 " |
ชั่วคราว พิสัย | -325 ถึง 1200F |
ชนิดภาพเขียน | ไม่มีรอยต่อ |
ความหนาของผนัง | 0.049 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.31 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 0.64 |
รหัส HS | 7304413045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
รุ่น | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ภายนอก Dia. ความอดทน | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3ACP3 | 0.055 " | 9087 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 8 " | +/- 0.004 " | 0.035 " | ฿10,495 | |
3ACP4 | 0.18 " | 4941 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 4 " | +/- 0.005 " | 0.035 " | ฿7,794 | RFQ
|
3ACP7 | 0.305 " | 3084 psi ที่ 72 องศา F | 3 / 8 " | +/- 0.008 " | 0.035 " | ฿11,951 | RFQ
|
3ACP8 | 0.277 " | 4318 psi ที่ 72 องศา F | 3 / 8 " | +/- 0.008 " | 0.049 " | ฿16,757 | RFQ
|
3ACP9 | 0.43 " | 2274 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 2 " | +/- 0.010 " | 0.035 " | ฿12,518 | RFQ
|
3ACR1 | 0.402 " | 3184 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 2 " | +/- 0.010 " | 0.049 " | ฿15,153 | RFQ
|
3ACR2 | 0.37 " | 4223 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 2 " | +/- 0.010 " | 0.065 " | ฿21,066 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.