OSG 16360 Series Tap แบบฟอร์มประสิทธิภาพสูงระดับพรีเมียม
สไตล์ | รุ่น | ประเภทด้าย | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1636000308 | เมตริกหยาบ | 2 | 56mm | 0.50mm | D3 | 3.58mm | M3 | 17mm | ฿3,014 | |
A | 1636000408 | STI | 3 | 63mm | 0.70mm | D4 | 5.00mm | M4 | 22mm | ฿3,071 | |
A | 1636000608 | STI | 3 | 80mm | 1.00mm | D5 | 8.08mm | M6 | 34mm | ฿4,304 | |
A | 1636000508 | STI | 3 | 70mm | 0.80mm | D4 | 6.40mm | M5 | 25mm | ฿3,133 | |
A | 1636000708 | STI | 3 | 90mm | 1.25mm | D6 | 9.70mm | M8 | 32mm | ฿5,242 | |
A | 1636001408 | STI | 4 | 140mm | 2.50mm | D10 | 20.30mm | M22 | 2.5 " | ฿23,966 | |
A | 1636001508 | STI | 4 | 160mm | 3.00mm | D11 | 22.70mm | M24 | 65mm | ฿31,155 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เลื่อยวงเดือน
- ปืนฉีด HVLP
- Router Bits
- Linear Guide Carriages และ Slides
- น้ำยาทำความสะอาดท่อระบายน้ำด้วยตนเอง
- อุปกรณ์กระจาย
- เลื่อยมือและเลื่อย
- มหาดไทยยานยนต์
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- เราเตอร์
- APPROVED VENDOR 90 องศาข้อศอก
- SPEEDAIRE ท่ออากาศขด, ไนลอน
- BOSCH เครื่องตัดเหล็กเส้นก้านตรง
- JB INDUSTRIES หมุน
- FERNCO ข้อต่อท่อ
- SPEARS VALVES PVC Class 100 IPS Fabricated Fitting 15 องศา ข้อศอก ปะเก็น x หัวจุก
- LAB SAFETY SUPPLY หลอดหมุนเหวี่ยงทรงกรวย
- LINN GEAR เฟืองดอกจอก ระยะพิทช์ 5 เส้นผ่านศูนย์กลาง