FERNCO ข้อต่อท่อ
สไตล์ | รุ่น | สำหรับขนาดท่อ | ภายใน Dia | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | P1056-ฮิต | 1-1/2" x 1-1/2" | 1-61 / 64 " | 3 27 / 64 " | ฿287 | |
B | P1056-150 / 125 | 1-1/2" x 1-1/4" | 1-61/64" x 1-41/64" | 3 27 / 64 " | ฿291 | |
A | P1056-ฮิต | 1-1/4" x 1-1/4" | 1-41 / 64 " | 3 29 / 64 " | ฿278 | |
C | P1056-ฮิต | 2 "x 1-1 / 2" | 2-27/64" x 1-53/64" | 3 33 / 64 " | ฿305 | |
A | P1056-ฮิต | 2 "x 2" | 2-27 / 64 " | 3 29 / 64 " | ฿293 | |
D | P1056-ฮิต | 3 "x 2" | 3-33/64" x 2-25/64" | 4" | ฿398 | |
A | P1056-ฮิต | 3 "x 3" | 3-29 / 64 " | 3 63 / 64 " | ฿394 | |
E | P1056-ฮิต | 3 / 4 "x 3 / 4" | 1-3 / 64 " | 2 25 / 64 " | ฿470 | |
F | P1056-ฮิต | 4 "x 3" | 4-29/64" x 3-33/64" | 4" | ฿539 | |
A | P1056-ฮิต | 4 "x 4" | 4-37 / 64 " | 4 1 / 64 " | ฿490 |
ข้อต่อท่อ
ข้อต่อสต็อกของ Fernco ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อท่อ / ท่อที่มีขนาดเท่ากัน/ต่างกันสำหรับการระบายอากาศ การกำจัดของเสีย และการระบายน้ำ ข้อต่อเหล่านี้มีโครงสร้าง PVC เพื่อต้านทานการเจริญเติบโตของเชื้อราและความเสียหายต่อสารเคมี ก๊าซในท่อระบายน้ำ และรังสีอัลตราไวโอเลต มาพร้อมแคลมป์สแตนเลส 300 Series เพื่อลดเวลาในการติดตั้ง ขณะเดียวกันก็ให้การปิดผนึกที่เป็นบวกอย่างแน่นหนาจากการกรองและการแทรกซึม เลือกจากข้อต่อแบบสต็อกที่หลากหลาย ซึ่งมีให้สำหรับ 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 x 1-1/2, 2, 3 x 2, 3, 4 x 3 & ขนาดท่อ 4 นิ้ว.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หัวฉีดปืนลม
- สายไฟแบบพกพา
- ฉนวนท่อ
- มอเตอร์พัดลมแบบแท่น
- องค์ประกอบฮีตเตอร์ Hydronic
- workwear
- อุปกรณ์ไฟฟ้ายานยนต์
- มอเตอร์กระแสตรง
- วัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการ
- เครื่องมือกลึง
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS รหัสสี Tote Lids
- CALDWELL แผ่นยก
- AIR HANDLER มินิจีบ
- DORMONT 10C Safety Shield Series ขั้วต่อแก๊สมาตรฐานสแตนเลสเคลือบสีเหลือง
- SPEARS VALVES PVC Class 125 IPS Fabricated Fitting Caps, ซ็อกเก็ต
- BEL-ART - SCIENCEWARE ถาดฆ่าเชื้อ
- SPEEDAIRE ชุดติดตั้งหน้าแปลนด้านหลัง
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกรีมเมอร์หัวจับตัน/ประสาน ซีรีส์ 2655M
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BMQ-D ขนาด 826 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม