Fernco P1056-075 | ข้อต่ออ่อนตัวยาว 2-25/64 นิ้ว | 2zj91 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FERNCO P1056-075 ข้อต่อแบบยืดหยุ่น 2-25 / 64 นิ้วความยาว | AC4EZJ 2ZJ91

FERNCO P1056-075 ข้อต่ออ่อน 2-25/64 นิ้ว ยาว

In Stock
รายการ: AC4EZJ รุ่น: P1056-075ข้ามอ้างอิง: 2ZJ91
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
฿485 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อที่ยืดหยุ่น
วงวัสดุเหล็กสแตนเลส 300
วัสดุของตัวเครื่องอีลาสโตเมอริกพีวีซี
สำหรับขนาดท่อ3 / 4 "x 3 / 4"
ภายใน Dia1-3 / 64 "
ความยาว2 25 / 64 "
แม็กซ์ ความดัน4.3 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ทนต่อสารเคมีรังสีอัลตราไวโอเลตการเจริญเติบโตของเชื้อราและก๊าซท่อระบายน้ำธรรมดา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสำหรับขนาดท่อภายใน Diaความยาวราคา
FERNCO P1056-125 ข้อต่อแบบยืดหยุ่น 3-29 / 64 นิ้วความยาว | AD9BDM 4P003 P1056-ฮิต1-1/4" x 1-1/4"1-41 / 64 "3 29 / 64 "฿278
FERNCO P1056-150 / 125 ข้อต่อแบบยืดหยุ่น 3-27 / 64 นิ้วความยาว | AD9BDN 4P004 P1056-150 / 1251-1/2" x 1-1/4"1-61/64" x 1-41/64"3 27 / 64 "฿293
FERNCO P1056-150 ข้อต่อแบบยืดหยุ่น 3-27 / 64 นิ้วความยาว | AD9BDP 4P005 P1056-ฮิต1-1/2" x 1-1/2"1-61 / 64 "3 27 / 64 "฿287
FERNCO P1056-215 ข้อต่อแบบยืดหยุ่น 3-33 / 64 นิ้วความยาว | AD9BDQ 4P006 P1056-ฮิต2 "x 1-1 / 2"2-27/64" x 1-53/64"3 33 / 64 "฿305
FERNCO P1056-22 ข้อต่อแบบยืดหยุ่น 3-29 / 64 นิ้วความยาว | AD9BDR 4P007 P1056-ฮิต2 "x 2"2-27 / 64 "3 29 / 64 "฿319
FERNCO P1056-32 ข้อต่อยืดหยุ่น PVC, ขนาดท่อ 3" x 2", ยาว 4" | AD9BDT 4P008 P1056-ฮิต3 "x 2"3-33/64" x 2-25/64"4"฿405
FERNCO P1056-33 ข้อต่อแบบยืดหยุ่น 3-63 / 64 นิ้วความยาว | AD9BDU 4P009 P1056-ฮิต3 "x 3"3-29 / 64 "3 63 / 64 "฿413

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FERNCO P1056-075 ข้อต่ออ่อน 2-25/64 นิ้ว ยาว
฿485 / หน่วย