Colder Products Corporation ข้อต่อ Lcd10004 | 2ycu5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

COLDER PRODUCTS COMPANY LCD10004 ข้อต่อท่อทองเหลืองชุบโครเมียม 250 psi เกลียว 1/4 นิ้ว | AC4AQL 2YCU5

COLDER PRODUCTS CORPORATION LCD10004 ข้อต่อท่อทองเหลืองชุบโครเมี่ยม 250 psi เกลียว 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4AQL รุ่น: LCD10004อ้างอิงข้าม: 2YCU5
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
฿1,960 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องต่อ
Body Dia0.89 "
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
ประเภทการเชื่อมต่อม.ป.ท
ขนาดข้อต่อ1 / 4 "
ความยาว1.15 "
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 180 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)3.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.29
รหัส HS7412200045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Colder Products Corporation ตัววาล์วเกลียว LCD10004 สำหรับการป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีและการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม
  • การออกแบบปุ่มกดช่วยให้เชื่อมต่อและตัดการเชื่อมต่อด้วยมือได้ง่ายและรวดเร็ว
  • สปริงวาล์ว 316 SS และโครงสร้างทองเหลืองชุบโครเมียมเพื่อป้องกันการสึกหรอจากของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน / สารเคมีที่ไม่รุนแรง
  • ซีล Buna-N สำหรับป้องกันการรั่วซึม & ความปลอดภัย
  • อยู่ในรายการ NSF, ได้มาตรฐาน RoHS & FDA อนุมัติ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อความยาวขนาดท่อท่อภายใน Diaท่อนอก Diaราคา
COLDER PRODUCTS COMPANY LCD10006 Inline Coupler ทองเหลืองชุบโครเมียม Mnpt | AC4AQM 2YCU6 LCD10006ม.ป.ท1.15 "3 / 8 "--฿2,250
COLDER PRODUCTS COMPANY LCD13004 Inline Coupler ทองเหลืองชุบโครเมียม Ptf | AC4AQN 2YCU7 LCD13004TFP1.87 "-11 / 64 "1 / 4 "฿3,152
COLDER PRODUCTS COMPANY LCD13006 Inline Coupler ทองเหลืองชุบโครเมียม Ptf | AC4AQP 2YCU8 LCD13006TFP2"-1 / 4 "3 / 8 "฿3,033
COLDER PRODUCTS COMPANY LCD17004 ข้อต่ออินไลน์ ทองเหลืองชุบโครเมียม มีหนาม | AC4AQQ 2YCU9 LCD17004มีหนาม2"-1 / 4 "-฿2,737
COLDER PRODUCTS COMPANY LCD17005 Inline Coupler Chrome Platd ทองเหลืองมีหนาม | AC4AQR 2YCV1 LCD17005มีหนาม2"-5 / 16 "-฿3,310
COLDER PRODUCTS COMPANY LCD17006 Inline Coupler Chrome Platd ทองเหลืองมีหนาม | AC4AQT 2YCV2 LCD17006มีหนาม2"-3 / 8 "-฿3,208
COLDER PRODUCTS COMPANY LCD15004 ข้อต่อแบบเมาท์แผง ทองเหลืองชุบโครเมียม | AC4ARB 2YCW1 LCD15004ม.ป.ท1.5 "1 / 4 "--฿2,460

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

COLDER PRODUCTS CORPORATION LCD10004 ข้อต่อท่อทองเหลืองชุบโครเมี่ยม 250 psi เกลียว 1/4 นิ้ว
฿1,960 / หน่วย