ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ Street Elbow 45 องศา เหล็กอ่อน
สไตล์ | รุ่น | ชั้น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 วัตต์ 32 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F | 2" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 366 องศา F | ฿1,282 | |
A | 6 กม 98 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F | 3 / 4 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 366 องศา F | ฿303 | |
A | 2 วัตต์ 34 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F | 3" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 366 องศา F | ฿2,947 | |
A | 6 กม 97 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F | 1 / 2 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 366 องศา F | ฿200 | |
A | 6 กม 99 | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F | 1" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 366 องศา F | ฿379 | |
A | 1XKR7 | 300 | 1500 psi ที่ 150 องศา F | 1.5 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 550 องศา F | ฿1,929 | |
A | 1XKR5 | 300 | 2000 psi ที่ 150 องศา F | 1" | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 550 องศา F | ฿1,103 | |
A | 1XKR4 | 300 | 2000 psi ที่ 150 องศา F | 3 / 4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 550 องศา F | ฿868 | |
A | 1XKR6 | 300 | 1500 psi ที่ 150 องศา F | 1.25 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 550 องศา F | ฿1,838 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เสื้อกันฝน
- วาล์วขยายตัวตามอุณหภูมิ
- อุปกรณ์ท่อดำ
- ตารางโอนบอล
- การควบคุมเครื่องทำน้ำอุ่นแก๊ส
- รถเข็นอเนกประสงค์
- ถั่วลิสง
- ที่เก็บความปลอดภัย
- ร่องน้ำและอุปกรณ์เสริม
- พลาสติก
- EDSAL ชั้นเก็บบันทึก
- ASCO VALVES วาล์วโซลินอยด์สแตนเลส
- SPEEDAIRE หัวฉีดปืนลม
- WERA TOOLS ไขควงปรับแรงบิด ESD
- 3M แว่นตานิรภัยป้องกันฝ้า 400 ดวง, สีเลนส์ใส
- COOPER B-LINE ชุดกราวด์บาร์
- HOFFMAN ตู้เข้าออกคู่แบบที่ 12
- SHAW PLUGS ปลั๊กขยายทางกลของ Wing-Nut, 1 ถึง 2 นิ้ว
- INGERSOLL-RAND ป้ายชื่อ