A เบรคล้อรวม: ไม่ , ช่วงพิกัดการรับน้ำหนักของลูกล้อ: 300 ถึง 999 ปอนด์ , กลุ่มผลิตภัณฑ์ลูกล้อ: ลูกล้อหมุนพร้อมระบบล็อคทิศทาง 4 ตำแหน่ง , ประเภทลูกล้อ: หมุน , ล้อวัสดุ: ยูรีเทน , รูปร่างล้อล้อ: Standard
, แกนสี: สีเทา , วัสดุหลัก: Polyolefin , เครื่องวัดดูโรมิเตอร์: 95 ฝั่ง A , กรอบเสร็จสิ้น: ชุบสังกะสี , วัสดุกรอบ: เหล็ก , ระยะห่างรูสลักด้านใน: 3 x 3 " , ประเภทล็อค: ล็อคทิศทาง 4 ตำแหน่ง , สลักเกลียวยึดเส้นผ่านศูนย์กลาง: 3 / 8 " , ระยะห่างรูสลักด้านนอก: 2-5/8 x 3-5/8" , ขนาดแผ่น: 4 x 4-1 / 2 นิ้ว , ความหนาของแผ่น: 0.187 " , ประเภทแผ่น: B , ร่องน้ำ: บอลคู่ , ลูกปืนล้อ: ลูกกลิ้ง , สีล้อ: สีแดง , วัสดุล้อ: ยูรีเทน , ความกว้างล้อ: 2"