4hxk3 | ลูกล้อจานหมุนพร้อมระบบล็อคทิศทาง 4 ตำแหน่ง 700 ปอนด์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ลูกล้อจานหมุน 4HXK3 ที่ได้รับการอนุมัติพร้อมล็อคทิศทาง 4 ตำแหน่ง 700 ปอนด์ | AD8CPY

APPROVED VENDOR 4HXK3 ล้อจานหมุนพร้อมล็อคทิศทาง 4 ตำแหน่ง 700 Lb

In Stock
รายการ: AD8CPY รุ่น: 4HXK3
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
฿275 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานหมุน
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อลูกล้อหมุนพร้อมระบบล็อคทิศทาง 4 ตำแหน่ง
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักPolyolefin
durometer95 ฝั่ง A
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูB
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว3 x 3 "
โหลดคะแนน700 ปอนด์
ประเภทล็อคล็อคทิศทาง 4 ตำแหน่ง
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2-5/8 x 3-5/8"
ความสูงโดยรวม7.5 "
ขนาดแผ่น4 x 4-1 / 2 นิ้ว
ความหนาของแผ่น0.187 "
ประเภทแผ่นB
ร่องน้ำบอลคู่
ตลับลูกปืนล้อลูกกลิ้ง
สีล้อสีแดง
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ6"
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.17
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8716903000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโหลดคะแนนความสูงโดยรวมเส้นผ่าศูนย์กลางล้อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4HXJ4 ลูกล้อจานหมุนพร้อมล็อคทิศทาง 4 ตำแหน่ง 650 ปอนด์ | AD8CPP 4HXJ4650 ปอนด์6.5 "5"฿432

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4HXK3 ล้อจานหมุนพร้อมล็อคทิศทาง 4 ตำแหน่ง 700 Lb
฿275 / หน่วย