ผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติผ่านเครื่องซักผ้าจัมโบ้เหล็กชุบแข็ง
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาด Bolt | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z9252 | 1.5 " | 1.625 " | 3" | 1 / 4 " | ฿2,174 | |
B | Z9254 | 1.75 " | 1.875 " | 3.375 " | 1 / 4 " | ฿2,375 | |
C | Z9250 | 1.375 " | 1.5 " | 2.75 " | 1 / 4 " | ฿1,933 | |
D | Z9256 | 2" | 2.125 " | 3.75 " | 1 / 4 " | ฿2,758 | |
E | Z9258 | 2.5 " | 2.625 " | 4.5 " | 5 / 16 " | ฿4,582 | |
E | Z9260 | 3" | 3.125 " | 5.5 " | 5 / 16 " | ฿6,159 | |
E | Z9262 | 3.5 " | 3.625 " | 6.5 " | 5 / 16 " | ฿7,785 | |
E | Z9264 | 4" | 4.125 " | 7.5 " | 5 / 16 " | ฿5,754 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ทำความสะอาด / จุ่มถัง
- อุปกรณ์ระบบน้ำหยด
- ชุดไฟรถพ่วง
- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ
- อุปกรณ์เสริม Slump Tester
- วงล้อท่อ
- อุปกรณ์วัด
- ปั๊มเคมี
- เราเตอร์
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- DAYTON พัดลมดูดอากาศในพื้นที่อันตราย, กันระเบิด, 20 นิ้ว
- LUMAPRO ชุดโคมไฟปิดภาคเรียน
- WESTWARD สายเชื่อม 1 Awg
- EXCELTA คีมจมูกเข็ม
- 3M ชุดระบบ PAPR อเนกประสงค์ ติดตั้งด้วยเข็มขัด
- SPEARS VALVES CPVC Unitized Actuated นิวเมติกไดอะแฟรมวาล์ว, เกลียว SR, EPDM O-Ring
- EATON ชุดฮีตเตอร์สำหรับวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
- KIMBLE CHASE เครื่องพ่นน้ำยา TLC
- WEG ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร CFW08-Series