DAYTON พัดลมดูดอากาศสำหรับพื้นที่อันตราย, กันระเบิด, 20 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | สูงสุด ความลึก | มอเตอร์ HP | ระยะ | เพลา Dia | ความลึกของ Venturi | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10E002 | แผงพัดลมดูดอากาศ | 4557 | 4254 | 15-3 / 8 " | 1/2 | 1 | 5 / 8 " | 3-1 / 2 " | ฿68,414 | |
A | 10E003 | แผงพัดลมดูดอากาศ | 4557 | 4254 | 15-3 / 8 " | 1/2 | 3 | 5 / 8 " | 3-1 / 2 " | ฿75,384 | |
B | 10E014 | แหวนพัดลมดูดอากาศ | 2429 | 2074 | 13-1 / 2 " | 1/4 | 1 | 5 / 8 " | 2" | ฿57,032 | |
B | 10E015 | แหวนพัดลมดูดอากาศ | 2429 | 2074 | 13-1 / 2 " | 1/4 | 3 | 1 / 2 " | 2" | ฿62,134 |
พัดลมดูดอากาศในพื้นที่อันตราย, กันระเบิด, 20 นิ้ว
พัดลมดูดอากาศในสถานที่อันตรายของ Dayton ใช้เพื่อขจัดก๊าซที่เป็นอันตราย ฝุ่น และไอระเหยที่ติดไฟได้และระเบิดได้ มีใบพัดอลูมิเนียมกันประกายไฟและโครงสังกะสีขนาด 20 นิ้ว พัดลมป้องกันการระเบิดเหล่านี้ติดตั้งตลับลูกปืนสำหรับตำแหน่งที่เป็นอันตรายและมอเตอร์ที่ได้รับการรับรองจาก CSA เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และรูสำหรับติดตั้งที่เจาะรูไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ติดตั้งง่าย เลือกพัดลมดูดอากาศที่มีให้เลือกมากมายทั้งแบบ 1 และ 3 เฟส
Raptor Supplies ยังมี 24 นิ้ว พัดลมกันระเบิด.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวัดอุณหภูมิแบบพกพา
- สไลด์ลิ้นชัก
- แว่นตาและแว่นตาเลเซอร์
- คอนแทคแม่เหล็กแสงสว่าง
- วาล์วระบายน้ำดับเพลิง
- อุปกรณ์เชื่อม
- ขัด
- อุปกรณ์เสริมปั๊ม
- ลิฟท์วัสดุ
- Lab Ovens เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS สายรัดเฟืองขับ HTC Synchronous Drive Falcon กว้าง 12 มม
- KIPP ลูกบิดกริปปีกขนาดเกลียว M10
- ACCUFORM SIGNS ป้ายอันตราย, การ์ด PF 10 ล้าน, 5-3/4" x 3-1/4"
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ล็อคเครื่องซักผ้า
- BUSSMANN FL16K ซีรี่ส์ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าปานกลาง
- PETERSEN PRODUCTS ปลั๊กท่อรุ่น 130-30
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 0-80 Unf
- DYNABRADE ล้อลมเป่าลม
- AEROQUIP เครื่องย้ำไฮดรอลิค
- ALL MATERIAL HANDLING Clevis คลัตช์สั้น