DAYTON 10E014 พัดลมดูดอากาศ 20 นิ้วตำแหน่งอันตราย
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แหวนพัดลมดูดอากาศ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 2429 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 2074 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 1744 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 1341 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 1098 |
ความลึกของหน้าแปลน | 1-7 / 8 " |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | ชุบสังกะสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.2 / 2.1-2.0 |
ความสูง | 24.25 " |
Hz | 60 |
ภายใน Dia | 20-1 / 2 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 13-1 / 2 " |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมป้องกันการระเบิดระบายความร้อน |
มอเตอร์ HP | 1/4 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1750 |
รูยึด OC | 23 ใน |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
จำนวนใบมีด | 3 |
ภายนอก Dia. | 24-1 / 4 " |
ระยะ | 1 |
ใบพัด Dia | 20 " |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 23 |
ชนิดภาพเขียน | ขับตรงสถานที่อันตราย |
ความลึกของ Venturi | 2" |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
วัตต์ | 186 |
ความกว้าง | 24.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 64.14 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ชิ้น | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | สูงสุด ความลึก | มอเตอร์ HP | ระยะ | เพลา Dia | ความลึกของ Venturi | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E002 | แผงพัดลมดูดอากาศ | 4557 | 4254 | 15-3 / 8 " | 1/2 | 1 | 5 / 8 " | 3-1 / 2 " | ฿68,414 | |
10E003 | แผงพัดลมดูดอากาศ | 4557 | 4254 | 15-3 / 8 " | 1/2 | 3 | 5 / 8 " | 3-1 / 2 " | ฿75,384 | |
10E015 | แหวนพัดลมดูดอากาศ | 2429 | 2074 | 13-1 / 2 " | 1/4 | 3 | 1 / 2 " | 2" | ฿62,134 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.