DAYTON 10E003 พัดลมดูดอากาศ 20 นิ้ว 3 เฟสตำแหน่งอันตราย
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผงพัดลมดูดอากาศ |
ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | 4C559 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 4557 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 4254 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 3919 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 3542 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 3101 |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1" |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | ชุบสังกะสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.8-2/1 |
ความสูง | 24 " |
Hz | 60 |
Intake Guard เลขที่ | 1WBU2 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 15-3 / 8 " |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมป้องกันการระเบิดระบายความร้อน |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1750 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
จำนวนใบมีด | 3 |
ระยะ | 3 |
ใบพัด Dia | 20 " |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 23 |
ชนิดภาพเขียน | ขับตรงสถานที่อันตราย |
UPC | 190735109267 |
ความลึกของ Venturi | 3-1 / 2 " |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
วัตต์ | 373 |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.